Olor/fragancia |
Característica |
Base química |
Etanol |
Contenido |
255 ml |
Color |
Transparente |
Peso del contenido |
160 g |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Peso del producto (por artículo) |
255.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0893764340 |
Ficha Técnica |
32405890.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03951186.PDF |