Olor/fragancia |
Característica |
Contenido |
5 l |
Color |
Rosado |
Densidad |
1.03 g/cm³ |
Valor de pH |
8-8,5 |
Peso del producto (por artículo) |
5.150 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
6120001010 |
Ficha Técnica |
32405887.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03933551.PDF |