MAULLE INOX 31 MM VALVULA PORCINO

Ref.: 6028121005

MAULLE INOX 31 MM VALVULA PORCINO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Muelle inox 31 mm. para válvula y chupete porcino
- Recambio del muelle inoxidable interno de los Art. Nº 6028 121 001 y Art. Nº 6028 122 003.
- Muelle cónico de 9 vueltas de 31mm de largo y 1mm de grosor.
- Vuelta grande 13mm y pequeña 11mm.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6028121005

Ficha Técnica

32411067.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!