Longitud del vástago |
40 mm |
Longitud de trabajo |
25 mm |
Longitud |
65 mm |
Longitud del filo de corte |
25 mm |
Diámetro de la cabeza |
20 mm |
Color |
Rosado |
Longitud de la cabeza |
25 mm |
Adhesión |
Unión mediante cerámica |
Tamaño del grano |
36 |
Diámetro |
20 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio fundido |
Material a procesar |
Acero |
Peso del producto (por artículo) |
29.400 g |
Diámetro del vástago |
6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
068051 |
Ficha Técnica |
32405636.pdf |