Revoco grueso transpirable

Ref.: 089035061
Ver todas las versiones

REVOCO GRUESO TRANSP. 25KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mortero de revestimiento transpirable de acabado rugoso y resistente para interiores y exteriores

- Transpirable, permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior del edifi cio, evitando así posibles condensaciones

- Permeable al vapor de agua lo que permite la evaporación de humedades provenientes de

los soportes

- Su condición hidrófuga, impide el paso de agua desde el exterior al interior del edifi cio

- Excelente adherencia sobre cualquier tipo de superfi cie

- Alta resistencia

- Sin retracción, no merma

- Fácil de trabajar, tanto en espesores fi nos o gruesos

- Se puede lijar

- Protector de acabado grueso, para morteros transpirables tipo Thermoacustical 45l, Art Nº 890 350 30, tanto en interior como en exterior

- Densidad aparente polvo 1.194± 50Kg /m3

- Resistencia a la flexotracción ? 0,8/mm2 UNE EN 1015-11, 28 días

Contenido

14.5 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

25.0 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1864.0 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089035061

Ficha Técnica

32406258.pdf

Hoja de datos de seguridad

04072501.PDF