902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MORDAZA SUJETACABLES D:10MM DIN1142

Más vistas

Referencia: 0520013
Descripción
MORD.SUJETACABLES D:13 UNE-EN13411-5
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• En acero bicromatado.
• DIN 1142.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]