Alicates de punta fina CEBRA con cadena

Ref.: 071309 15
Ver todas las versiones

MORDAZA DE PRESION WURTH M. CADENA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mecanismo de fácil desbloqueo Manejo con una sola mano, tirar en vez de apretar

- Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes

- Diseño ergonómico Manejo cómodo y sin esfuerzo

- Recubrimiento epoxi de primera calidad Protección de las mordazas contra las perlas que se forman en la soldadura

- Menor oxidación que el níquel

- 10 veces más resistente contra la corrosión que el revestimiento de níquel

- Medioambientalmente seguro

Anchura máxima de fijación

480 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

930 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07130915

Ficha Técnica

32408884.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!