Anchura máxima de fijación |
70 mm |
Material |
ST |
Longitud |
235 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
398.000 g |
Anchura mínima de fijación |
0 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071309 04 |
Ficha Técnica |
32408884.pdf |