Anchura máxima de fijación |
40 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Longitud |
200 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
400.000 g |
Anchura mínima de fijación |
0 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07130925 |
Ficha Técnica |
32408884.pdf |