Mordazas de presión

Ref.: 071309 03
Ver todas las versiones

MORDAZA DE PRESION WURTH 165MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mecanismo de fácil desbloqueo Manejo con una sola mano, tirar en vez de apretar

- Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura Regulación permanente para procesos de trabajo recurrentes

- Diseño ergonómico Manejo cómodo y sin esfuerzo

- Recubrimiento epoxi de primera calidad Protección de las mordazas contra las perlas que se forman en la soldadura

- Menor oxidación que el níquel

- 10 veces más resistente contra la corrosión que el revestimiento de níquel

- Medioambientalmente seguro

Anchura máxima de fijación

55 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

194.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07130903

Ficha Técnica

32408884.pdf