Anchura máxima de fijación |
42 mm |
Material |
ST |
Superficie |
NI |
Longitud |
190 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
378.700 g |
Anchura mínima de fijación |
0 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07140907 |
Ficha Técnica |
32408886.pdf |