902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MONOMANDO LAVABO ELEGANCE-ECO

Más vistas

Referencia: 0888501011
Descripción
MONOMANDO LAVABO ELEGANCE ECO - C3
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Grifería sanitaria de latón cromado con aireador y flexibles. Con cartucho c3: Sistema de ahorro ECO SYSTEM PLUS.
• Grifo mezclador de lavabo con cartucho c3.

Ventajas
• Producto ensayado y certificado por NF
• Conforme a UNE 19703:2015 y UNE-EN 817:2009 (EN 817:2008).
• Cartucho cerámico con tecnología ECO SYSTEM PLUS:
- Sistema de ahorro de agua (50% respecto grifos convencionales).
- Sistema de ahorro de energía gracias al sistema de apertura en frío.
• Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad (norma UNE/EN 12164/5).
• Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión.
• Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina.
• La gama ELEGANCE ofrece un diseño funcional con líneas clásicas, elegantes y atemporales.

Beneficios
• Ahorro de agua caliente y energia gracias a que la maneta, en su posición central genera agua fría evitando encender la caldera.
• Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido.
• Fácil y rápido de montar y desmontar.
• Gran seguridad y durabilidad.
• La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas.
• Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y estaño (Sn<0.3%) evitando la rigidez y posibles daños.
• Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras.
• Cartucho cerámico (c3) de alta precisión con gran resistencia al desgaste.

Advertencia
• Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando se respeten todas las indicaciones y precauciones que se detallan en las instrucciones del producto y en los términos y condiciones de garantía.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]