902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MOLDE CHOCOLATE - BARRAS SILICONTECH

Más vistas

Referencia: 6112400100
Descripción
MOLDE CHOCOLATE - BARRAS SILICONTECH
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Molde flexible de silicona 100% de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
• Resiste temperaturas severas entre -60º C y 230º C de calor.
• Medidas especiales para crear todo tipo de barras de chocolate.
• Múltiples formas de un mismo diseño: Barras.
• Medidas barras: 19,5 x 3 x altura 1 cm.
• Rápida cocción y fácil desmoldado.
• La silicona se puede lavar directamente en el lavavajillas ahorrando tiempo al profesional.
• Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene ya que no facilita la multiplicación bacteriana.
• Respetuoso con el Medio Ambiente
• Apto para uso alimentario.
• Apto para lavavajillas

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x