Longitud de hoja |
25 mm |
Longitud del mango |
62 mm |
Tamaño de la punta |
PZ2 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
1-3/4 in |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
36.360 g |
Anchura de la empuñadura |
31 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06132532 |
Ficha Técnica |
32408643.pdf |