Micrómetro

Ref.: 071576101
Ver todas las versiones

MICROMETRO DE 0MM - 25MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- De acero forjado y cromado

- Superficies de medición de acero endurecido y planificadas

- Rosca de medición de metal endurecido Arco con protección de temperatura

- Con carraca

- En estuche de madera, desde 25mm con medidor de control

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

25 mm
Más Información

Valor de escala

0.01 mm
Más Información

Incrementos del husillo de medición

0.5 mm
Más Información

DIN

863
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

268.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071576101

Ficha Técnica

32411162.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!