Mezcladora profesional

Ref.: 0702999025

MEZCLADOR-PROFESIONAL-WURTH-WPM-65L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mezclador eléctrico con motor vertical y cuba de 65 litros para el mezclado de materiales vertidos sobre la tapa

móvil superior Art Nº 702 999 025

- Dos útiles de mezclar disponibles Para mezclar y amasar cementos colas, morteros de grano fino (p ej enyecciones), recubrimientos de base acuosa (p ej agua), morteros monocapa y Plaster

- Equipado con ruedas y un asa de agarre para facilitar su transporte sin apenas riesgo de roturas

- Motor con protección térmica Dispositivo de seguridad que detiene automáticamente el giro del útil de mezclado al levantar la tapa Interruptor con sistema de paro de emergencia Tornillo freno de la cuba engomada, para evitar lesiones

- 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Peso del producto (por artículo)

40000.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0702999025

Ficha Técnica

32409552.pdf