Material de la carcasa |
ABS |
Rango de medición máximo de longitud |
5 m |
Anchura de la banda |
25 mm |
Clase de precisión |
II |
Código del sistema armonizado |
90178090000 |
Peso del producto (por artículo) |
293.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071464 567 |
Ficha Técnica |
32411166.pdf |