Regla telescópica

Ref.: 0714642105
Ver todas las versiones

METRO TELESCOPICO WURTH L5M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Metro telescópico para el profesional. Para mediciones horizontales y verticales.

- Rango medición: 90 - 50 mm.
- Cómodo de manejar, permite ganar tiempo, pues no es preciso sumar tramos parciales.
- El indicador analógico permite una lectura inmediata y exacta de la longitud.
- Compuesto por secciones individuales de aluminio tubular. Estable y resistente a la corrosión.
- La varilla más pequeña del telescopio lleva en el extremo una placa redonda grande, que facilita la extracción y sirve de tope a medir.
- Con nivel de burbuja horizontal y vertical, que facilitan la medición en ambas posiciones sin errores.
- Ventana de lectura con efecto lupa que permite una lectura más rápida de las mediciones.

Material

ALU
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0.9 m
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

5 m
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1540.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0714642105

Ficha Técnica

32411169.pdf