Regla telescópica

Ref.: 0714642103
Ver todas las versiones

METRO TELESCOPICO WURTH L3M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cómodo de manejar, permite ganar tiempo, pues no es preciso sumar tramos parciales

- El indicador analógico permite una lectura inmediata y exacta de la longitud

- Compuesto por secciones individuales de aluminio tubular Estable y resistente a la corrosión

- La varilla más pequeña del telescopio lleva en el extremo una placa redonda grande, que facilita la extracción y sirve de tope a medir

- Con nivel de burbuja horizontal y vertical, que facilitan la medición en ambas posiciones sin errores

- Ventana de lectura con efecto lupa que permite una lectura más rápida de las mediciones

Material

ALU
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0.6 m
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

3 m
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0714642103

Ficha Técnica

32411169.pdf