Cinta métrica

Ref.: 071464 589
Ver todas las versiones

METRO-ACERO-INOX-3M-19MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Ideal para el trabajo con agua permanente
• Metro de acero inoxidable de ejecución robusta y ergonómica.
• Con freno bloqueable y pausa.
• Clip de sujeción.
• Todos sus componentes metálicos están realizados en acero inoxidable con un composición de niquel extremadamente baja.
• Cinta templada a 700ª para conseguir una óptima resistencia a la deformación y recubierta con 60 micras de nylon para evitar el desgaste de la numeración.
• Muelle reforzado de acero inoxidable para garantizar una larga vida de funcionamiento.
• Precisión de clase II.

Material

SST
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical)

2.70 m
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal)

1.90 m
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

3 m
Más Información

Anchura de la banda

19 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.000 g
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071464589

Ficha Técnica

32411164.pdf