Rango de medición máximo del ángulo |
180 grados |
Tipo de batería recargable/batería |
Álcali |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
Sí |
Rango de medición máximo de longitud sin señal de destino |
80 m |
Batería recargable/duración de la batería |
hasta 5000 mediciones |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Condiciones de temperatura máxima |
50 °C |
Longitud |
143 mm |
Sistema de desconexión automático |
4 s |
Rango de medición máximo de longitud con señal de destino |
100 m |
Mostrar |
LCD de 4 líneas |
Peso de la base de apoyo |
1 g |
Anchura |
58 mm |
Error de medición de la longitud (+/-) |
+/- 1 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Rango de medición de longitud mínimo |
200 m |
Rango de medición máximo de longitud |
200 m |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Condiciones de temperatura mínima |
-10 °C |
Tipo de transmisión de datos |
Bluetooth Smart |
Rosca de conexión |
1/4 pulgada |
Exactitud de medición de los grados |
+/- 0,2 grados |
Rango de medición mínimo del ángulo |
-180 grados |
Longitud de onda láser |
635 nm |
Peso de la batería recargable/batería |
20 g |
Categoría del láser |
2 |
Peso del producto (por artículo) |
199.000 g |
Altura |
29 mm |
ODU |
0 |
MANUAL DE INSTRUCCIONES |
537830714.pdf |
Catálogo General |
5709300515 |
Ficha Técnica |
32411200.pdf |