902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Termómetros

Termómetros

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • TERMOMETRO DIGITAL WURTH PARA MEDICION MEDIANTE SONDAS

    TERMOMETRO DIGITAL WURTH PARA MEDICION MEDIANTE SONDAS

    Referencia: 070285 300
    • Para la medición de temperaturas mediante sondas
    • Incorpora dos sondas de contacto tipo K para la lectura simultánea.
    • Posibilidad de trabajar en grados ºC y ºF.
    • Funciones extras: “Data Hold” para congelación de lectura, “Max” memoriza la lectura máxima, “T1-T2”, valor diferencial entre dos tomas simultáneas, estado de la batería, autocalibración.
    · Escala de medición de -50ºC a 1300ºC.
    · Carcasa exterior con protección
    “Antichoc”.
    · Se suministra con pila tipo 9V (NEDA 1604, IEC 6F22).
    · Temperatura de funcionamiento de 0ºC a 50ºC.
  • TERMOMETRO DIGITAL EASY

    TERMOMETRO DIGITAL EASY

    Referencia: 0764000013
    • Rango de medición: de -50ºC a +200ºC.Tolerancia: entre -50ºC y +150ºC+/-1ºC , a más de 150ºC +/- 2ºC.
    • Precisión: entre -50ºC y -19,9ºC: 1ºC entre - 19,9ºC y +199ºC: 0,1ºC.
    • Intervalo de medición: 1 segundo.
    • Medidas del termómetro: 65 x 97 x 20mm. Medidas de la sonda: 3,5mm x 125mm.
    • Peso del termómetro: 100gr.
    • Memoria de temperatura máxima y mínima.
    • Posibilidad de mantener los datos fijos en la pantalla durante el tiempo que creamos oportuno con la tecla “HOLD”.
    • Con imán y soporte en la parte posterior para trabajar con mayor facilidad.
    • Posibilidad de trabajar en ºC y ºF.
    • Se suministra con pila tipo 1,5V AAA Art. Nº 827 01.
  • TERMÓMETRO POR INFRARROJO (Tº -50ºC A 650ºC)

    TERMÓMETRO POR INFRARROJO (Tº -50ºC A 650ºC)

    Referencia: 071553 110
    APLICACIONES:
    • Alimentación: Revisión de la temperatura de los alimentos durante la recepción, almacenamiento y preparación.
    • Electromecánica industrial: detección de puntos calientes en cuadros eléctricos e interruptores, generadores y cajas de engranajes, detección de fugas en sistemas de aire acondicionado.
    • Automoción: Verificación de pistones, sistemas de refrigeración, detección de obstrucciones en radiadores.

    CARACTERÍSTICAS:
    • Para la medición de temperatura sin necesidad de contacto, puntero láser integrado.
    • Diseño ergonómico, práctico y adecuado para su uso en cualquier lugar.
    • Medición de temperaturas en cuestión de segundos.
    • Gracias a los dos puntos láser, el punto de medición puede ser más centrado.
    • Medición más fiable y precisa.
    • Cono de medición extremadamente delgado de 12:1
    • Garantiza una medición más exacta (por ejemplo, para una distancia de 12 cm, el diámetro entre punteros es de 1cm).
    • Ajuste digital del grado de emisión.
    • Variable entre 0,1 y 1,0 (0,95 ajuste de fábrica), dependiendo del material que debemos medir.
    • Se puede cambiar de Celsius a Fahrenheit.
    • Elimina conversiones complicadas.
    • Iluminación en la pantalla integrada.
    • Visualización de los resultados con un decimal.
    • Alarma ajustable con temperaturas extremadamente altas o bajas.
    • Entre - 50 ° C y + 650 ° C.
    • Se suministra en una práctica bolsa.

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]