902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pies de rey / Micrometros

Pies de rey / Micrometros

22 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • GALGA CALIBRADA 0,05 MM

    GALGA CALIBRADA 0,05 MM

    Referencia: 071351 20
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • JUEGO 20 GALGAS 0,05-1 MM

    JUEGO 20 GALGAS 0,05-1 MM

    Referencia: 071351 42
    • Galgas de lámina cónicas.
    • Longitud: 100 mm.
    • Juego tipo llavero con funda de plástico.
  • JUEGO 21 GALGAS 0,1-0,5 MM

    JUEGO 21 GALGAS 0,1-0,5 MM

    Referencia: 071351 43
    • Galgas de lámina cónicas.
    • Longitud: 100 mm.
    • Juego tipo llavero con funda de plástico.
  • PIE DE REY WURTH

    PIE DE REY WURTH

    Referencia: 071576 01
    • Fabricado en acero inoxidable y con punta de plástico.
    • Con bloqueo por pulsador.
    • Escala y nonio acabado mate.
    • Con tabla de roscas, en la parte posterior.
    • Varilla para medir profundidad.
    • No incluye certificado de calibración.
  • PIE DE REY DIGITAL CON CERTIFICADO

    PIE DE REY DIGITAL CON CERTIFICADO

    Referencia: 071576 111
    • Con certificado de calibración.
    • Exactitud de medición 0,01 mm.
    • Longitud de medición 153 mm.
    • Máx. humedad relativa 80%.
    • Velocidad máxima de medición 1,5m/sec.
    • Medición en milímetros y pulgadas.
    • Conexión para impresora (RS232).
    • Temperatura de trabajo 5°C a 40°C.
    • Batería de litio 3V tipo CR2032 (Art. Nº 0827 082 032). Capacidad 190 mAh. Vida aproximada 2 años (2000 h/año).
  • MICROMETRO PRECISION DE 0-25MM

    MICROMETRO PRECISION DE 0-25MM

    Referencia: 071576101
    • De acero forjado y cromado.
    • Superficies de medición de acero endurecido y planificadas.
    • Rosca de medición de metal endurecido. Arco con protección de temperatura
    • Con carraca.
    • En estuche de madera, desde 25mm con medidor de control.
  • RELOJ DE PRECISIÓN 0-10MM

    RELOJ DE PRECISIÓN 0-10MM

    Referencia: 071576201
    • Margen de graduación 0,01 mm.
    • Carcasa de acero, protegida contra golpes.
    • Cremallera y ruedas dentadas de acero templado para herramientas.
    • Vástago de fijación inoxidable, templado y planificado.
    • Marcadores de tolerancia variables.
    • Tornillo de fijación.
    • Con estuche de plástico
  • SOPORTE DE IMAN PARA RELOJ DE PRECISION

    SOPORTE DE IMAN PARA RELOJ DE PRECISION

    Referencia: 071576202
    • Pie de imán con interruptor.
    • Fijación central mecánica.
  • TRANSPORTADOR DE GRADOS 0-180º INOXIDABLE

    TRANSPORTADOR DE GRADOS 0-180º INOXIDABLE

    Referencia: 0715775300
    • Para medir ángulos comprendidos entre 0° y 180°.
    • La flecha indicadora podrá moverse y ser fijada firmemente en cualquier punto del arco graduado, gracias a su tuerca moleteada
  • GALGA CALIBRADA

    GALGA CALIBRADA

    Referencia: 071351 20-1
    Herramientas Würth de reglaje de válvulas

    Cada grosor de hoja es identificado por el color.Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.

    El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.

    Juego de galgas

    Conjunto de Galgas

    Würth para el reglaje de válvulas

    Contenido: 60 piezas desde 0,08 hasta 0,60.
  • GALGA CALIBRADA 0,60 MM

    GALGA CALIBRADA 0,60 MM

    Referencia: 071351 32
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • GALGA CALIBRADA 0,50 MM

    GALGA CALIBRADA 0,50 MM

    Referencia: 071351 30
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • GALGA CALIBRADA 0,08 MM

    GALGA CALIBRADA 0,08 MM

    Referencia: 071351 21
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • GALGA CALIBRADA 0,10 MM

    GALGA CALIBRADA 0,10 MM

    Referencia: 071351 22
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • GALGA CALIBRADA 0,15 MM

    GALGA CALIBRADA 0,15 MM

    Referencia: 071351 23
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • GALGA CALIBRADA 0,20 MM

    GALGA CALIBRADA 0,20 MM

    Referencia: 071351 24
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • GALGA CALIBRADA 0,25 MM

    GALGA CALIBRADA 0,25 MM

    Referencia: 071351 25
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • GALGA CALIBRADA 0,30 MM

    GALGA CALIBRADA 0,30 MM

    Referencia: 071351 26
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • GALGA CALIBRADA 0,35 MM

    GALGA CALIBRADA 0,35 MM

    Referencia: 071351 27
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • GALGA CALIBRADA 0,40 MM

    GALGA CALIBRADA 0,40 MM

    Referencia: 071351 28
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • GALGA CALIBRADA 0,45 MM

    GALGA CALIBRADA 0,45 MM

    Referencia: 071351 29
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • PIE DE REY DIGITAL

    PIE DE REY DIGITAL

    Referencia: 071576 19
    • Exactitud de medición 0,01 mm.
    • Longitud de medición 150 mm.
    • Máx. humedad relativa 80%.
    • Velocidad máxima de medición 1,5 m/s.
    • Medición milímetros y pulgadas conexión RS232.
    • Temperatura de trabajo 0º C a + 40ºC.
    • Batería de litio 1.5 V con indicador de descarga en pantalla.

22 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]