902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Niveles

Niveles

27 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • WINKELTRONIK ESCUADRA MULTIANGULO ELECTRONICA

    WINKELTRONIK ESCUADRA MULTIANGULO ELECTRONICA

    Referencia: 071564 950
    • Escuadra electrónica profesional para rápidas mediciones de ángulos.
    • La pantalla digital que incorpora esta escuadra posibilita una rápida y segura lectura de medición.
    • El interruptor automático, evita desgaste innecesario de energía (después de 3 minutos posición de pausa) por ello obtenemos una larga vida de la batería.
    • El Winkeltronik dispone de dos niveles de burbuja, vertical-horizontal.
    • Medición de ángulos en decimales 0,1
    • Rápida lectura de los grados con gran exactitud.
    • Se suministra con 4 pilas alcalinas Mignon 1,5 V Art.Nr. 827 02
    - Longitud brazos : 600mm
    - Escala : 0º - 180
  • CONTROL REMOTO PARA RL3

    CONTROL REMOTO PARA RL3

    Referencia: 0714640800
    CONTROL REMOTO PARA RL3
  • NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE PUNTOS Y LÍNEAS PLL11

    NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE PUNTOS Y LÍNEAS PLL11

    Referencia: 5709300220
    • Excelente visibilidad de las líneas y puntos del láser.
    • Aperturas principales del láser de gran tamaño para proporcionar largas y precisas lineas en color rojo.
    • Autonivelante. Situar, encender y listo para trabajar. En unos segundos todo nivelado ahorrando gran cantidad de tiempo.
    • Fácil manejo
    • Pulsando el botón “pulse” y utilizando el receptor (LLE 11) podemos localizar las líneas incluso a largas distancias sin apenas visibilidad.
    • Dispositivo de aviso seguridad cuando se supera el campo de autonivelación Impide errores de nivelación mediante aviso de parpadeo de las lineas.
    • Bloqueo del péndulo como protección durante el transporte
    • Soporte del láser multiuso
    • Ideal para usar con trípode, atornillado en cualquier superficie, imantado sobre metal o apoyado en el suelo.
  • CARGADOR NIMH PARA LASER SERIE WLA

    CARGADOR NIMH PARA LASER SERIE WLA

    Referencia: 0714640358
    • Cargador NiMH compatible para laser serie WLA
  • BATERÍA RECARGABLE 2,4V NIMH PARA LASER SERIE WLA

    BATERÍA RECARGABLE 2,4V NIMH PARA LASER SERIE WLA

    Referencia: 0714640357
    • Betería recargable 2,4V NiMH compatible con laser serie WLA.
  • NIVEL ESCUADRA LASER FLL13

    NIVEL ESCUADRA LASER FLL13

    Referencia: 5709300030
    • Escuadra láser de alta calidad con líneas de alta visibilidad Ideal para colocación de baldosas y alicatados, replanteo de tabiquería, colocación de puertas y mobiliario e interruptores.
    • Alineación de ángulos exactos de 45º y 90º.
    • Función de ángulos hacia adelante y hacia atrás.
    • Posibilidad función receptor manual.
    • Dispone de dos patas regulables de altura en la parte inferior.
    • Fácil manejo.
    • Funcionamiento con un solo botón.
    • Alta visibilidad de las líneas.
    • Correcta nivelación gracias a sus burbujas de alta calidad.
    • Rapidez.
    • Precisión en la colocación.
    • Manipulación de un solo operario.

    Nota
    Se suministra: pilas tipo AA, diana magnética, bolsa protectora, guía de inicio rápido manual de instrucciones
  • DDU/LEVL-LMET-2MAGN-L40CM

    DDU/LEVL-LMET-2MAGN-L40CM

    Referencia: 0714644304
    DDU/LEVL-LMET-2MAGN-L40CM
  • DDU/LEVL-LMET-2MAGN-L60CM

    DDU/LEVL-LMET-2MAGN-L60CM

    Referencia: 0714644306
    DDU/LEVL-LMET-2MAGN-L60CM
  • DDU/LEVL-LMET-2MAGN-L80CM

    DDU/LEVL-LMET-2MAGN-L80CM

    Referencia: 0714644308
    DDU/LEVL-LMET-2MAGN-L80CM
  • NIVEL MAGNÉTICO L:100CM

    NIVEL MAGNÉTICO L:100CM

    Referencia: 0714644310
    Nivel magnético robusto con lateral y superficie lisa
    Características
    • Nivel de alta precisión.
    • Imanes con aleación de gran adherencia para superficies metálicas.
    • Perfil robusto de metal ligero con superficie de medición fresada.
    • Lacado rojo con polvo electroestático.
    Ventajas
    • Niveles de burbuja de plexiglás resistentes a la corrosión.
    • Fluido fluorescente sin decoloración por su alta resistencia a los rayos UV.
    • Extremadamente preciso en cambios bruscos de temperatura.
    Beneficios
    • Posibilidad de nivelar sin tener que sujetar el nivel.
    • Excelente legibilidad y una larga vida útil.
  • NIVEL MAGNÉTICO L:120CM

    NIVEL MAGNÉTICO L:120CM

    Referencia: 0714644312
    Nivel magnético robusto con lateral y superficie lisa
    Características
    • Nivel de alta precisión.
    • Imanes con aleación de gran adherencia para superficies metálicas.
    • Perfil robusto de metal ligero con superficie de medición fresada.
    • Lacado rojo con polvo electroestático.
    Ventajas
    • Niveles de burbuja de plexiglás resistentes a la corrosión.
    • Fluido fluorescente sin decoloración por su alta resistencia a los rayos UV.
    • Extremadamente preciso en cambios bruscos de temperatura.
    Beneficios
    • Posibilidad de nivelar sin tener que sujetar el nivel.
    • Excelente legibilidad y una larga vida útil.
  • NIVEL MAGNÉTICO L:180CM

    NIVEL MAGNÉTICO L:180CM

    Referencia: 0714644318
    Nivel magnético robusto con lateral y superficie lisa
    Características
    • Nivel de alta precisión.
    • Imanes con aleación de gran adherencia para superficies metálicas.
    • Perfil robusto de metal ligero con superficie de medición fresada.
    • Lacado rojo con polvo electroestático.
    Ventajas
    • Niveles de burbuja de plexiglás resistentes a la corrosión.
    • Fluido fluorescente sin decoloración por su alta resistencia a los rayos UV.
    • Extremadamente preciso en cambios bruscos de temperatura.
    Beneficios
    • Posibilidad de nivelar sin tener que sujetar el nivel.
    • Excelente legibilidad y una larga vida útil.
  • NIVEL MAGNÉTICO

    NIVEL MAGNÉTICO

    Referencia: 0714644304-1
    Nivel magnético robusto con lateral y superficie lisa
    Características
    • Nivel de alta precisión.
    • Imanes con aleación de gran adherencia para superficies metálicas.
    • Perfil robusto de metal ligero con superficie de medición fresada.
    • Lacado rojo con polvo electroestático.
    Ventajas
    • Niveles de burbuja de plexiglás resistentes a la corrosión.
    • Fluido fluorescente sin decoloración por su alta resistencia a los rayos UV.
    • Extremadamente preciso en cambios bruscos de temperatura.
    Beneficios
    • Posibilidad de nivelar sin tener que sujetar el nivel.
    • Excelente legibilidad y una larga vida útil.
  • NIVEL LÁSER AUTONOVELANTE DE LÍNEAS CRUZADAS CLL11

    NIVEL LÁSER AUTONOVELANTE DE LÍNEAS CRUZADAS CLL11

    Referencia: 5709300020
    • Excelente visibilidad de las lineas del láser.
    • Las aberturas de salida del láser proporcionan largas líneas.
    • Precisas y fuertes líneas muy visibles en color rojo.
    • Autonivelante.
    • Situar, encender y listo para trabajar. En unos segundos todo nivelado ahorrando gran cantidad de tiempo.
    • Fácil manejo Pulsando el botón “pulse” y utilizando el receptor (LLE 11) podemos localizar las líneas incluso a largas distancias sin apenas visibilidad.
    • Dispositivo de aviso seguridad cuando se supera el campo de autonivelación
    • Impide errores de nivelación mediante aviso de parpadeo de las lineas.
    • Soporte del láser multiuso
    • Ideal para usar con trípode, atornillado en cualquier superficie, imantado sobre metal o apoyado en el suelo.
    • Seguridad. Bloqueo del péndulo como protección durante el transporte

    APLICACIONES:
    • Guía pasacables indicada para cualquier tipo de instalación de líneas, tanto verticales como horizontales en tubos de todo tipo.
  • NIVEL ZEBRA L: 200 CM

    NIVEL ZEBRA L: 200 CM

    Referencia: 0714644020
    • Robusto y ligero nivel de perfil rectangular con dos asas interiores para un mejor agarre
    • Nivel inmerso en bloque de plexiglás, libre de la corrosión
    • Liquido fluorescente con alta resistencia a radiación UV
    • No se decolora el fluido, extremadamente preciso en caso de cambios de temperatura
    • Doble superficie rectificada (hasta 120 cm)
    • Alta precisión incluso en posición inversa (bocabajo)
    • Tapas de goma anti-impactos extraíbles
    • Medición de nivel ajustado sobre la pieza (ver foto)
    • Dos asas de plástico de dos componentes (1 para 61 cm)
    • Transporte y uso seguro, medición firme
    • Dos niveles verticales
    • Fácil medición de nivel vertical sin necesidad de girar el nivel
  • NIVELES ZEBRA

    NIVELES ZEBRA

    Referencia: 171470 025-1
    • Longitud: 60 cm.
    • Perfil de metal ligero LM sin deformación.
    • Niveles de burbuja de plexiglás (ajustadas electrónicamente, soldadura ultrasónica).
    • Precisión: 0,5 mm/m=0,029Þ.
    • Visor para ver el plomo en posición frontal.
    .
  • ESCUADRAS MULTIÁNGULO

    ESCUADRAS MULTIÁNGULO

    Referencia: 071564190-1
    -
  • NIVEL ZEBRA L:  61CM

    NIVEL ZEBRA L: 61CM

    Referencia: 0714644006
    • Robusto y ligero nivel de perfil rectangular con dos asas interiores para un mejor agarre.
    • Nivel inmerso en bloque de plexiglás, libre de la corrosión. Excelente lectura y larga vida útil
    • Liquido fluorescente con alta resistencia a radiación UV. No se decolora el fluido, extremadamente preciso en caso de cambios de temperatura
    • Doble superficie rectificada (hasta 120 cm). Alta precisión incluso en posición inversa (bocabajo)
    • Tapas de goma anti-impactos extraíbles. Medición de nivel ajustado sobre la pieza (ver foto)
    • Dos asas de plástico de dos componentes (1 para 61 cm) Transporte y uso seguro, medición firme
    • Dos niveles verticales. Fácil medición de nivel vertical sin necesidad de girar el nivel
  • NIVEL ZEBRA L. 80CM

    NIVEL ZEBRA L. 80CM

    Referencia: 0714644008
    • Robusto y ligero nivel de perfil rectangular con dos asas interiores para un mejor agarre.
    • Nivel inmerso en bloque de plexiglás, libre de la corrosión. Excelente lectura y larga vida útil
    • Liquido fluorescente con alta resistencia a radiación UV. No se decolora el fluido, extremadamente preciso en caso de cambios de temperatura
    • Doble superficie rectificada (hasta 120 cm). Alta precisión incluso en posición inversa (bocabajo)
    • Tapas de goma anti-impactos extraíbles. Medición de nivel ajustado sobre la pieza (ver foto)
    • Dos asas de plástico de dos componentes (1 para 61 cm) Transporte y uso seguro, medición firme
    • Dos niveles verticales. Fácil medición de nivel vertical sin necesidad de girar el nivel
  • NIVEL ZEBRA L:100CM

    NIVEL ZEBRA L:100CM

    Referencia: 0714644010
    • Robusto y ligero nivel de perfil rectangular con dos asas interiores para un mejor agarre.
    • Nivel inmerso en bloque de plexiglás, libre de la corrosión. Excelente lectura y larga vida útil
    • Liquido fluorescente con alta resistencia a radiación UV. No se decolora el fluido, extremadamente preciso en caso de cambios de temperatura
    • Doble superficie rectificada (hasta 120 cm). Alta precisión incluso en posición inversa (bocabajo)
    • Tapas de goma anti-impactos extraíbles. Medición de nivel ajustado sobre la pieza (ver foto)
    • Dos asas de plástico de dos componentes (1 para 61 cm) Transporte y uso seguro, medición firme
    • Dos niveles verticales. Fácil medición de nivel vertical sin necesidad de girar el nivel
  • NIVEL DIGITAL ZEBRA L: 61CM

    NIVEL DIGITAL ZEBRA L: 61CM

    Referencia: 0714644060
    • Nivel digital protegido contra polvo y agua de perfil rectangular.
    • Suministrado en bolsa de nylon para transporte.
    • Dos displays digitales grandes, en el frontal y sobre la superficie rectificada
    • Excelente lectura de la medición
    • Señal acústica guía de la nivelación. Un tono continuo indica 0.00 grados en posición horizontal y vertical
    • Fácil alineación de objetos sin contacto visual
    • Nivel inmerso en bloque de plexiglás, libre de la corrosión
    • Liquido fluorescente con alta resistencia a radiación UV
    • No se decolora el fluido, extremadamente preciso en caso de cambios de temperatura • Lacado electroestático en rojo
    • Superficie suave y fácil de limpiar
    • Doble superficie rectificada (hasta 120 cm). Alta precisión incluso en posición inversa (bocabajo)
    • Tapas de goma anti-impactos extraíbles. Medición de nivel ajustado sobre la pieza (ver foto)
    • Asa de plástico de dos componentes
    • Dos niveles verticales. Fácil medición de nivel vertical sin necesidad de girar el nivel
  • NIVEL MECANISMOS ELÉCTRICOS 67MM

    NIVEL MECANISMOS ELÉCTRICOS 67MM

    Referencia: 0714644510
    • Longitud: 67mm.
    • Niveles para colocación de interruptores y enchufes
    • Potente imán con excelente adherencia a superficies metálicas
    • Nivel inmerso en bloque de plexiglás, libre de la corrosión, excelente lectura y larga vida útil
    • Obertura inferior para acceso a mecanismo
  • NIVEL TORPEDO WÜRTH L: 25 CM

    NIVEL TORPEDO WÜRTH L: 25 CM

    Referencia: 071470 025
    • Perfil de metal ligero LM sin deformación.
    • Anodizado color rojo.
    • Niveles de burbuja de plexiglás (ajustadas electrónicamente, soldadura ultrasónica).
  • NIVEL DIGITAL ZEBRA

    NIVEL DIGITAL ZEBRA

    Referencia: 0714664060-1
    • Nivel digital protegido contra polvo y agua de perfil rectangular.
    • Suministrado en bolsa de nylon para transporte.
    • Dos displays digitales grandes, en el frontal y sobre la superficie rectificada
    • Excelente lectura de la medición
    • Señal acústica guía de la nivelación. Un tono continuo indica 0.00 grados en posición horizontal y vertical
    • Fácil alineación de objetos sin contacto visual
    • Nivel inmerso en bloque de plexiglás, libre de la corrosión
    • Liquido fluorescente con alta resistencia a radiación UV
    • No se decolora el fluido, extremadamente preciso en caso de cambios de temperatura • Lacado electroestático en rojo
    • Superficie suave y fácil de limpiar
    • Doble superficie rectificada (hasta 120 cm). Alta precisión incluso en posición inversa (bocabajo)
    • Tapas de goma anti-impactos extraíbles. Medición de nivel ajustado sobre la pieza (ver foto)
    • Asa de plástico de dos componentes
    • Dos niveles verticales. Fácil medición de nivel vertical sin necesidad de girar el nivel
  • NIVEL DIGITAL ZEBRA L: 80 CM

    NIVEL DIGITAL ZEBRA L: 80 CM

    Referencia: 0714644080
    • Nivel digital protegido contra polvo y agua de perfil rectangular.
    • Suministrado en bolsa de nylon para transporte.
    • Dos displays digitales grandes, en el frontal y sobre la superficie rectificada
    • Excelente lectura de la medición
    • Señal acústica guía de la nivelación. Un tono continuo indica 0.00 grados en posición horizontal y vertical
    • Fácil alineación de objetos sin contacto visual
    • Nivel inmerso en bloque de plexiglás, libre de la corrosión
    • Liquido fluorescente con alta resistencia a radiación UV
    • No se decolora el fluido, extremadamente preciso en caso de cambios de temperatura • Lacado electroestático en rojo
    • Superficie suave y fácil de limpiar
    • Doble superficie rectificada (hasta 120 cm). Alta precisión incluso en posición inversa (bocabajo)
    • Tapas de goma anti-impactos extraíbles. Medición de nivel ajustado sobre la pieza (ver foto)
    • Asa de plástico de dos componentes
    • Dos niveles verticales. Fácil medición de nivel vertical sin necesidad de girar el nivel
  • NIVEL ZEBRA L: 183 CM

    NIVEL ZEBRA L: 183 CM

    Referencia: 0714644018
    • Robusto y ligero nivel de perfil rectangular con dos asas interiores para un mejor agarre
    • Nivel inmerso en bloque de plexiglás, libre de la corrosión
    • Liquido fluorescente con alta resistencia a radiación UV
    • No se decolora el fluido, extremadamente preciso en caso de cambios de temperatura
    • Doble superficie rectificada (hasta 120 cm)
    • Alta precisión incluso en posición inversa (bocabajo)
    • Tapas de goma anti-impactos extraíbles
    • Medición de nivel ajustado sobre la pieza (ver foto)
    • Dos asas de plástico de dos componentes (1 para 61 cm)
    • Transporte y uso seguro, medición firme
    • Dos niveles verticales
    • Fácil medición de nivel vertical sin necesidad de girar el nivel
  • ESCUADRA MULTIÁNGULO DIGITAL

    ESCUADRA MULTIÁNGULO DIGITAL

    Referencia: 071564191
    Escuadra electrónica de 350 mm para rápidas mediciones de ángulos.

    • Rango de medición de 0 a 180º.
    • Pantalla digital de visualización de la lectura clara y rápida.
    • Pantalla iluminable.
    • Lectura con gran exactitud y precisión ±0,1º.
    • Medición de ángulos con decimales.
    • Función reset para ajustar la posición 0º a voluntad.
    • Dispone de dos niveles de burbuja, vertical y horizontal.
    • Retención del último dato tomado. Auto apagado después de 5 minutos, evitando así el desgaste innecesario de las pilas.

27 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]