902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Multímetros

Multímetros

16 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • DETECTOR DE TENSION MONOPOLAR 150-250 V

    DETECTOR DE TENSION MONOPOLAR 150-250 V

    Referencia: 0613247360
    • Varilla: Pavonada, aislada.
    • Punta: DIN 5264-A.
    • Norma: VDE 0680/6 y DIN 57680/6.
    • Seguridad aprobada "GS".
    • Mango: Acetato celulósico, con clip "tipo bolígrafo".
  • MULTIMETRO DIGITAL X-TENDED TRMS

    MULTIMETRO DIGITAL X-TENDED TRMS

    Referencia: 071553 500
    • El profesional entre los instrumentos de medición, realiza medidas TRMS (valor eficaz*) en CA y CC con resultados exactos y precisos.
    • Diseño innovador con carcasa compacta y sólida.
    • Funda antichoque multifunción que protege de las condiciones de utilización más severas. Dando la vuelta al multímetro en su propia funda protegemos la pantalla cuando no se está utilizando.
    • Excelente lectura de datos, gran pantalla, retroiluminación, barógrafo de 34 segmentos que indica instantáneamente la tendencia de la medida, etc …
    • Numerosas funciones, MIN/MAX, AVG (valor medio), MEM Y/O NO MEM, HOLD,…
    • Una accesibilidad única a la pila y los fusibles con una seguridad reforzada, ya que debemos desconectar los cables de medida para poder soltar la tapa, esto asegura el no estar conectado a tensión cuando manipulamos el multímetro.
    • Desconexión automática tras 30’ inactivo que garantiza una larga vida útil de la pila.
    • Protección contra sobretensión CAT III
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío. Para gama de medidas y datos técnicos ver la siguiente página.
  • MULTÍMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

    MULTÍMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

    Referencia: 071553 390
    • Fabricado según norma EN-61010/ EN-61326.
    • LCD de fácil lectura.
    • Conmutador de selección de función.
    • Medición de tensión continua/alterna.
    • Medición de corriente continua/alterna.
    • Realiza pruebas de resistencia, diodo y continuidad.
    • Detector luminoso de polaridad.
    • Señal sonora de continuidad.
    • Indicador de polaridad negativa.
    • Carcasa de doble aislamiento.
    • Auto apagado.
    • Función DATA HOLD para mantener memorizado el valor tomado.
    • Indicador de fuera de rango.
    • Protección de sobrevoltaje CAT III / 1000 V.
    • Fusible auto reseteable.
    • Indicador de batería baja.
    • Linterna incorporada.
  • AMPERIMETRO DIGITAL ENCHUFE MINI

    AMPERIMETRO DIGITAL ENCHUFE MINI

    Referencia: 071553 091
    • Display LCD de fácil lectura con 4 dígitos.
    • Medición de corriente continua.
    • Especialmente diseñado para la conexión en cajas de fusibles.
    • El uso de este tipo de amperímetro se utiliza donde normalmente es difícil
    hacer una medición con multímetros convencionales debido al tipo de contactos de la conexión.
    • El circuito de medición del vehículo esta protegido junto con el amperímetro, mediante el fusible que ha de ser insertado en el amperímetro una vez quitado del propio vehículo.
  • AMPERIMETRO DIGITAL ENCHUFE ESTANDAR

    AMPERIMETRO DIGITAL ENCHUFE ESTANDAR

    Referencia: 071553 090
    • Display LCD de fácil lectura con 4 dígitos.
    • Medición de corriente continua.
    • Especialmente diseñado para la conexión en cajas de fusibles.
    • El uso de este tipo de amperímetro se utiliza donde normalmente es difícil
    hacer una medición con multímetros convencionales debido al tipo de contactos de la conexión.
    • El circuito de medición del vehículo esta protegido junto con el amperímetro, mediante el fusible que ha de ser insertado en el amperímetro una vez quitado del propio vehículo.
  • COMPROBADOR  TENSION 3-48V

    COMPROBADOR TENSION 3-48V

    Referencia: 071553 07
    • Rango de tensión continua 6-48V.
    • Para uso exclusivo en vehículos.
    • Muestra tensiones normalizadas de 12V, 24V y 48V mediante LED`s.
    • Detección de polaridad (+/–) mediante 2 LED.
    • Sistema para pinchar y comprobar cables mediante una aguja desplazable.
    • No apto para ABS o airbag.
    • Medidas: 150 x 25 mm.
  • PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL WURTH 700A

    PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL WURTH 700A

    Referencia: 070495
    • Construido según Norma IEC 1010-1.
    • Display de LCD de alto contraste y fácil lectura.
    • Pulsador HOLD para mantener el valor medido.
    • Señal acústica de continuidad y prueba de diodos.
    • Indicador de batería baja.
    • Indicador de sobrerrango cuando no está en la escala correcta.
    • Indicación de polaridad automática con indicador de polaridad negativa.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
    • La pinza incluye estuche rígido con trabilla para el cinturón. Manual de Instrucciones. Pila de 9V. Un par de puntas de prueba de seguridad.

    NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
  • MULTIMETRO DIGITAL WURTH 600V

    MULTIMETRO DIGITAL WURTH 600V

    Referencia: 070494
    • Construido según Norma IEC 1010-1.
    • Display de LCD de alto contraste y fácil lectura.
    • Conmutador resistente para seleccionar la función.
    • Gráfico de barras de gran precisión.
    • Autorrango: selección de escalas automática o manual.
    • Autoapagado: se apaga automáticamente cuando no es utilizado.
    • Pulsador HOLD para mantener el valor medido.
    • Señal acústica de continuidad y prueba de diodos.
    • Indicador de batería baja.
    • Indicador de sobrerrango cuando no está en la escala correcta.
    • Indicación de polaridad automática con indicador de polaridad negativa.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
    • El multímetro incluye : Funda de goma antigolpes. Manual de Instrucciones. 2 Pilas de 1,5 V. Un par de puntas de prueba
    de seguridad.
  • PUNTAS DE COMPROBACION Y SONDA TEMPERATURA

    PUNTAS DE COMPROBACION Y SONDA TEMPERATURA

    Referencia: 070285 250
    • Puntas de comprobación
    • Pinza amperimétrica CA600N para AC/DC
    • Se puede usar con el Art. Nº. 702 85 100
  • LAMPARA DE PRUEBAS 6-24V METALICA

    LAMPARA DE PRUEBAS 6-24V METALICA

    Referencia: 069500224
    • Cromo-Vanadio
    • Buscapolos para corriente continua 6-24V.
    • Aguja pinchacables con caperuza protectora.
  • FUSIBLE 250 mA PARA MULTÍMETRO DIGITAL MM 600 TRMS

    FUSIBLE 250 mA PARA MULTÍMETRO DIGITAL MM 600 TRMS

    Referencia: 071553 417
    Recambios y accesorios fusible 250 mA
    Moderno multímetro digital con medición TRMS (valor eficaz*), detector de rotura de cable y linterna LED incorporada.
    Probado para un uso seguro en entornos CAT IV 600 V.
    El MM 600 tiene todas las características que se necesitan para detectar y poder solucionar problemas en sistemas eléctricos y electrónicos.
    • Fabricado según Norma EN 61010-1.
    • Conmutador de selección de función.
    • Adecuado para la medición de corriente CA/CC, voltaje CA/CC, resistencia, continuidad y diodo.
    • Puede ser utilizado para voltaje CA/CC hasta 600 V y corriente CA/CC hasta 10A.
    • Medición de resistencia de hasta 20 MΩ.
    • Comprobador de tensión sin contacto (visual y sonoro) para la detección rápida de roturas de cable.
    • Display de LCD de 2.000 puntos de alto contraste y fácil lectura.
    • Función de retención de medición en el display mediante función HOLD.
    • Apagado automático después de 15 minutos.
    •Indicador de batería baja.
    • Instrumento protegido mediante fusibles.
    • Bolsa de transporte, funda de goma anti golpes, puntas de comprobación y pilas incluidos.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • FUSIBLE 10 A PARA MULTÍMETRO DIGITAL MM 600 TRMS

    FUSIBLE 10 A PARA MULTÍMETRO DIGITAL MM 600 TRMS

    Referencia: 071553 416
    Recambios y accesorios fusible 10 A
    Moderno multímetro digital con medición TRMS (valor eficaz*), detector de rotura de cable y linterna LED incorporada.
    Probado para un uso seguro en entornos CAT IV 600 V.
    El MM 600 tiene todas las características que se necesitan para detectar y poder solucionar problemas en sistemas eléctricos y electrónicos.
    • Fabricado según Norma EN 61010-1.
    • Conmutador de selección de función.
    • Adecuado para la medición de corriente CA/CC, voltaje CA/CC, resistencia, continuidad y diodo.
    • Puede ser utilizado para voltaje CA/CC hasta 600 V y corriente CA/CC hasta 10A.
    • Medición de resistencia de hasta 20 MΩ.
    • Comprobador de tensión sin contacto (visual y sonoro) para la detección rápida de roturas de cable.
    • Display de LCD de 2.000 puntos de alto contraste y fácil lectura.
    • Función de retención de medición en el display mediante función HOLD.
    • Apagado automático después de 15 minutos.
    •Indicador de batería baja.
    • Instrumento protegido mediante fusibles.
    • Bolsa de transporte, funda de goma anti golpes, puntas de comprobación y pilas incluidos.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • MULTÍMETRO DIGITAL MM 600 TRMS

    MULTÍMETRO DIGITAL MM 600 TRMS

    Referencia: 071553 415
    Moderno multímetro digital con medición TRMS (valor eficaz*), detector de rotura de cable y linterna LED incorporada.
    Probado para un uso seguro en entornos CAT IV 600 V.
    El MM 600 tiene todas las características que se necesitan para detectar y poder solucionar problemas en sistemas eléctricos y electrónicos.
    • Fabricado según Norma EN 61010-1.
    • Conmutador de selección de función.
    • Adecuado para la medición de corriente CA/CC, voltaje CA/CC, resistencia, continuidad y diodo.
    • Puede ser utilizado para voltaje CA/CC hasta 600 V y corriente CA/CC hasta 10A.
    • Medición de resistencia de hasta 20 MΩ.
    • Comprobador de tensión sin contacto (visual y sonoro) para la detección rápida de roturas de cable.
    • Display de LCD de 2.000 puntos de alto contraste y fácil lectura.
    • Función de retención de medición en el display mediante función HOLD.
    • Apagado automático después de 15 minutos.
    •Indicador de batería baja.
    • Instrumento protegido mediante fusibles.
    • Bolsa de transporte, funda de goma anti golpes, puntas de comprobación y pilas incluidos.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • TESTER DE ENCHUFES

    TESTER DE ENCHUFES

    Referencia: 071553 001
    • Comprobador de conexiones.

    Características
    • Diseño compacto y ligero.
    • Marcador de error de cableado en su pantalla led.
    • Equipado con comprobador test FI/RCD (disparo IPC).
    • Material robusto de poliamida con fibra de vidrio.

    Ventajas
    • Rápida lectura de error detectado.
    • Detección de fallo en componentes sin estar en el cuadro eléctrico.
    • Rápida comprobación de la instalación.

    Beneficios
    • Manejable y de fácil ubicación.
    • Ahorro de equipos más sofisticados.
    • No requiere batería para su funcionamiento.
    • Larga vida.
  • AMPERÍMETRO DIGITAL ENCHUFE

    AMPERÍMETRO DIGITAL ENCHUFE

    Referencia: 071553 090-1
    -
  • PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL AM 600

    PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL AM 600

    Referencia: 071553 715
    Pinza digital con medición TRMS (valor eficaz*), función auto rango y punto de medición led para un uso profesional en la industria y consumo.
    Probado para un uso seguro
    en entornos CAT III 600 V.
    El AM 600 tiene todas las
    características que se necesitan
    para detectar y poder solucionar
    problemas en sistemas eléctricos
    y electrónicos.
    • Fabricado según normaEN 61010-2-032.
    • Conmutador de selección de función.
    • Adecuado para la medición de corriente CA /CC, voltaje CA/CC, resistencia, continuidad, diodos, frecuencia y capacidad.
    • Puede ser utilizado para voltaje CA/CC hasta 600 V y corriente CA/CC hasta 600A.

16 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]