902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Medidores

Medidores

26 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • MEDIDOR DE PERFILES

    MEDIDOR DE PERFILES

    Referencia: 071464 400
    • Medición exacta y milimétrica de perfiles.
    • El medidor puede alargarse facilmente.
    • Apropiado para medir con exactitud todo tipo de formas, irregulares.
    • Con la falsa escuadra se consigue que el medidor de perfiles se adapte a diferentes direcciones.
    • Los perfiles ya medidos pueden ser
    transportados con seguridad sin sufrir variaciones.
  • BIDON DOBLE 5 LITROS

    BIDON DOBLE 5 LITROS

    Referencia: 08919813
    -
  • JARRA GRADUADA DE PLASTICO 3L

    JARRA GRADUADA DE PLASTICO 3L

    Referencia: 08914003
    Jarras de plástico para el trasbase de líquidos
    • Resistente a ácidos y aceites.
    • Con asa para facilitar el trabajo.
    • Graduado en los sistemas americano,
    inglés y europeo para saber la cantidad que se rellena.
    • Translúcido para controlar el líquido
    que hay en cada momento.
  • JARRA GRADUADA DE PLASTICO 1L

    JARRA GRADUADA DE PLASTICO 1L

    Referencia: 08914001
    Jarras de plástico para el trasbase de líquidos
    • Resistente a ácidos y aceites.
    • Con asa para facilitar el trabajo.
    • Graduado en los sistemas americano,
    inglés y europeo para saber la cantidad que se rellena.
    • Translúcido para controlar el líquido
    que hay en cada momento.
  • EMBUDO D:150MM CON TUBO FLEXIBLE

    EMBUDO D:150MM CON TUBO FLEXIBLE

    Referencia: 08914104
    Para el relleno de líquidos sin derramar
    • Resistente a combustibles y aceites.
    • El embudo dispone de filtro tamiz
    para evitar que se cuelen impurezas.
    • Incorpora el Art. Nº 0891 410 40, tubo flexible, para poder hacer los rellenos en lugares de difícil acceso.
    Se puede desmontar si no fuera necesario trabajar con el.
    • Con asa para facilitar el trabajo.
  • TUBO FLEXIBLE 320MM PARA EMBUDO

    TUBO FLEXIBLE 320MM PARA EMBUDO

    Referencia: 089141040
    Para el relleno de líquidos sin derramar
    • Resistente a combustibles y aceites.
    • El embudo dispone de filtro tamiz
    para evitar que se cuelen impurezas.
    • Incorpora el Art. Nº 0891 410 40, tubo flexible, para poder hacer los rellenos en lugares de difícil acceso.
    Se puede desmontar si no fuera necesario trabajar con el.
    • Con asa para facilitar el trabajo.
  • MEDIDOR LASER WDM 30 LIMITED EDITION

    MEDIDOR LASER WDM 30 LIMITED EDITION

    Referencia: 071464071
    Medición de distancias y cálculo de superficies y volúmenes en interior.

    • Realización pequeñas mediciones en interior.
    • Alcance de medición de 0,1m a 30m.
    • Ideal para medir huecos de ventanas, toldos, pequeñas estructuras metálicas ...
    • Precisión +/- 2mm.
    • Pequeño, muy ligero y rápido al efectuar las mediciones.
    • Diseñado para resistir condiciones adversas en la obra.
    • Puede calcular distancias, superficies y volúmenes.
    • Muy pequeño y manejable.
    • Fácil de usar.
    • Ajuste del punto de medición.
    • Una sola persona puede realizar todo tipo de mediciones.
    • Funda de nylon con cierre de velcro en la solapa y lazo para introducir en el cinturón.
    • Incluye pila y manual de instrucciones.

    FUNCIONES
    • Medición de distancias.
    • Cálculo de superficies.
    • Cálculo de volúmenes.
    • Medición constante “Tracking”.
    • Ajuste del punto de medición.
    • Pantalla multilinea iluminada
  • TESTER PARA FUGAS DE CO2 EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION

    TESTER PARA FUGAS DE CO2 EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION

    Referencia: 0893964101
    • Detector de fugas de gases hacia el sistema de refrigeración
    • Se puede usar en los radiadores y botellas de expansión más comunes.
    • No necesita acoples, por tanto reduces el tiempo de manipulación del operario.
    • Diagnóstico seguro en pocos minutos sin extracción de piezas.
    • Ideal para aconsejar cambiar el líquido de refrigeración con más frecuencia ya que se anula la reserva alcalina.
  • LIQUIDO PARA TESTER CO2 DETECTOR DE FUGAS 500ML

    LIQUIDO PARA TESTER CO2 DETECTOR DE FUGAS 500ML

    Referencia: 0893202
    • Detector de fugas de gases hacia el sistema de refrigeración
    • Se puede usar en los radiadores ybotellas de expansión más comunes.
    • No necesita acoples, por tanto reduces el tiempo de manipulacióndel operario.
    • Diagnóstico seguro en pocos minutos sin extracción de piezas.
    • Ideal para aconsejar cambiar el líquido de refrigeración con más frecuencia ya que se anula la reserva alcalina.
    • Las pequeñas fugas sólo ocurren por encima de 30 bares de presión e incluso son detectadas perfectamente.
    • Las fugas que ocurren esporádica mente a altas temperaturas pueden ser detectadas.
    • El líquido de color azul es inocuo, libre de ácidos y no combustible.
    • Respetuoso con el medio ambiente.
    • No hace daño a las personas.
  • TRIPODE ALUMINIO PARA LASER

    TRIPODE ALUMINIO PARA LASER

    Referencia: 0714649210
    • Trípode realizado en aluminio y tan sólo 2,9 kg de peso.
    • Gran robustez y manejabilidad.
    • Ajuste rápido y sencillo de las patas del trípode.
    • Máxima estabilidad.
    • Cabeza basculante ( ideal para la función Pitágoras en la medición de alturas).
    • Plataforma giratoria 360º (ideal para el trabajo con lásers tipo péndulo ya que
    evitamos la pérdida de nivel ocasionada por el paso de rosca).
    • Trípode adecuado para medidores láser (WDM 200, WDM 200 Plus) y láser tipo péndulo (PLL 03, CLL 06,etc).
    • Extensible hasta 1,70 m.
    • Bolsa de transporte incluida.
    • Dos burbujas de nivel.
  • SOPORTE ANGULAR PARA LASER AUTOMATICO

    SOPORTE ANGULAR PARA LASER AUTOMATICO

    Referencia: 0714649128
    • Posibilidad de ajustar la escala en porcentaje (%) o en grados (o).
    • Con tornillo de apriete para fijar la inclinación.
    • Mirilla de ajuste frontal.
    • Marcaje resistente al agua.
    • Manivela de precisión con desmultiplicador para ajuste de la inclinación.
    • Marcas para ajustar el soporte a los ejes del láser.
    • Acople con rosca 5/8” para adaptarlo al nivel láser WLA 04
    Art. Nº. 0714 640 313. También acoplable al nivel láser Cross Liner Art. Nº 0714 640 116 y al trípode Art. Nº 0714 64 442 y minitrípode Art. Nº 0714 649 17.
  • SOPORTE PARED MOTORIZADO LASER

    SOPORTE PARED MOTORIZADO LASER

    Referencia: 0714640319
    • Se fija directamente a los perfiles o al muro para realizar planos horizontales, como falsos techos.
    • Permite levantar o bajar el láser usando el mando a distancia.
    • Máximo desplazamiento 5 cm hacia arriba o hacia abajo.
    • Gran precisión de ajuste de la posiciónrespecto al punto de referencia.
    • Facilidad de trazar planos inclinados (escaleras, bohardillas, etc.).
  • RECEPTOR LÁSER UNIVERSAL LRU 13

    RECEPTOR LÁSER UNIVERSAL LRU 13

    Referencia: 5709300450
    • Ideal para láseres rotativos y de línea.
    • El receptor Universal Laser LRU 13 detecta rayos de láseres rotativos y de línea.
    • El receptor LRU 13 tiene la capacidad de trabajar a grandes distancias.
    • Carcasa de caucho para la protección de golpes.
    • Doble pantalla LCD frontal y trasera.
    • Imantado para ser fijado directamente a cualquier superficie metálica horizontal y vertical.
    • Evita la perturbación por otras fuentes de luz, por ejemplo el sol o las luces de advertencia.
    • Detección inmediata desde el primer contacto con el rayo láser.
    • Compatible con todos los niveles láser Würth y otros fabricantes.
    • Gracias a su pantalla intuitiva y su simbología en los botones se hace fácil trabajar.

    APLICACIONES:
    • Es ideal para trabajos de construcción, reformas, fontaneros, instaladores, perfecto para trabajos en interior o exterior.
  • MEDIDOR LÁSER WDM 8-14

    MEDIDOR LÁSER WDM 8-14

    Referencia: 5709300515
    • Medidor de distancia láser de alta precisión que cumple con la nueva norma ISO 16331-1.
    • Combina diseño ergonómico y robustez con una carcasa engomada de perfecto agarre.
    • Toma mediciones muy precisas, incluso en condiciones de alta luminosidad en interiores y exteriores.
    • Pantalla a color con cámara integrada.
    • Puntero digital.
    • Con un zoom de 4 aumentos que permite localizar con precisión el punto deseado de medición aunque sea en distancias largas.
    • Muchas opciones de medición indirectas
    • Función de nivel de burbuja y sensor de inclinación 360°.
    • Adaptable a trípode.
    • Trasferencia de datos a smartphones y tablets.

    Funciones
    • Medición de distancia, medición mínimo/máximo, medición continua, replanteo, suma/resta, área/
    área triangular, trapecio, volumen, Pitágoras, seguimiento de inclinación, perfil de altura de medición, función de autoapagado, calculadora, memorias (30), nivel digital, favoritos personalizables.
  • ESCUADRA MULTIÁNGULO DIGITAL

    ESCUADRA MULTIÁNGULO DIGITAL

    Referencia: 071564191
    Escuadra electrónica de 350 mm para rápidas mediciones de ángulos.

    • Rango de medición de 0 a 180º.
    • Pantalla digital de visualización de la lectura clara y rápida.
    • Pantalla iluminable.
    • Lectura con gran exactitud y precisión ±0,1º.
    • Medición de ángulos con decimales.
    • Función reset para ajustar la posición 0º a voluntad.
    • Dispone de dos niveles de burbuja, vertical y horizontal.
    • Retención del último dato tomado. Auto apagado después de 5 minutos, evitando así el desgaste innecesario de las pilas.
  • TRÍPODE EXTENSIBLE DE CABEZA PLANA

    TRÍPODE EXTENSIBLE DE CABEZA PLANA

    Referencia: 0714649302
    Trípode extensible de cabeza plana con nivel de burbuja
    • Realizado en aluminio resistente de gran calidad y robustez.
    • Ajuste de las patas rápido y sencillo mediante palancas de apriete individuales.
    • Ajuste excéntrico.
    • Provisto de un gancho en la base de la cabeza para poder colocar un plomo y realizar mediciones horizontales.
    • Las puntas de las patas son metálicas para asegurar una mayor estabilidad y apoyo.
    • Dispone de correa con cierre de velcro para su correcto y cómodo plegado.
  • TRÍPODE EXTENSIBLE CON COLUMNA CENTRAL ELEVABLE

    TRÍPODE EXTENSIBLE CON COLUMNA CENTRAL ELEVABLE

    Referencia: 0714649303
    Tripode extensible con columna central elevable
    • Realizado en aluminio resistente de gran calidad y robustez.
    • Sistema de elevación de columna mediante manivela.
    • Columna graduada en mm para un ajuste preciso.
    • Ajuste de las patas rápido y sencillo mediante palancas de apriete individuales.
    • Ajuste excéntrico.
    • Las puntas de las patas son metálicas para asegurar una mayor estabilidad y apoyo e incluyen tapas de goma para proteger superficies delicadas y dar mayor estabilidad en suelos resbaladizos.
    • Nivel de burbuja.
    • Dispone de correa con cierre de velcro para su correcto y cómodo plegado.
  • AGUJA ELECTRODO PARA MEDIDOR DE HUMEDAD FMM10 (1 PAR)

    AGUJA ELECTRODO PARA MEDIDOR DE HUMEDAD FMM10 (1 PAR)

    Referencia: 071553 189
    Aguja electrodo para Medidor de humedad FMM 10 Art. Nº 0715 53 188
  • HYGRÓMETRO ELECTRÓNICO MEDIDOR DE HUMEDAD FMM 10

    HYGRÓMETRO ELECTRÓNICO MEDIDOR DE HUMEDAD FMM 10

    Referencia: 071553 188
    • Hygrómetro electrónico con escala indicadora de leds desde 6 a 100 %.
    • Pila 9V incluida
    • Sistema de doble aguja (electrodos) para clavar en el material.
    • Escala de 20 leds indicadores del estado de humedad %H2O
    • Fácil y cómoda lectura instantánea en doble display.
    • Funda de goma que protege y mejora la sujeción del aparato.
    • Caperuza que cubre los electrodos a la vez que apaga el equipo.
    • Indicador de cambio de pila.
    • Disponibles agujas de recambio.

    APLICACIONES:
    • Para medir la tasa de humedad en materiales de construcción (cemento, yeso, ...) y en madera.
    • Ideal para la comprobación de paredes, suelos, techos, … antes de realizar un trabajo de sellado, pintado, aislamientos, o aplicación de químicos en general que puedan presentar problemas en
  • METRO LÁSER DIGITAL WDM5-12

    METRO LÁSER DIGITAL WDM5-12

    Referencia: 5709300510
    • Medidor de distancia laser de alta precisión construido de acuerdo a la nueva norma ISO 16331-1.
    • Combina diseño ergonómico y robustez con una carcasa engomada de perfecto agarre.
    • Gran pantalla blanca iluminada.
    • Muy buena lectura.
    • Brújula. Orientación precisa.
    • Medición de inclinación 360°
    • Nivelación, medición de la inclinación del techo o de una pendiente.
    • Función medición de habitación.
    • Cálculo de área, volumen y perímetro de un habitáculo.
    • IP65: A prueba de polvo y proyección de agua desde todas las direcciones.
    • Tope automático en la base.
    • Permite realizar mediciones precisas desde bordes.
    • Adaptable a trípode. Dispone de rosca para su conexión.
    • Incluye funda para cinturón y pilas.
  • REGLA DE NIVELACIÓN TELESCÓPICA

    REGLA DE NIVELACIÓN TELESCÓPICA

    Referencia: 0714646210
    • Perfiles de aluminio anodizado extensibles telescópicamente mediante fácil manipulación de 5 tramos individuales.
    • Suministrado en práctica bolsa de nylon transportable
    • Longitud desde 1,24 a 5 metros
    • Botón de bloqueo de los tramos
    • Graduación en ambos lados, con protección al roce por deslizamiento y acabado con capa anodizada
    Parte frontal: Graduación tipo cm-E para nivelación (ver foto detalle)
    Parte posterior: Graduación en mm para la medición de alturas y longitudes
    • Nivel de burbuja adaptable. Permite corregir la posición vertical de la regla para garantizar la perpendicular al suelo.
    • Base con refuerzo metálico
  • PROBETA GRADUADA 1,2,3L

    PROBETA GRADUADA 1,2,3L

    Referencia: 0705800050-1
    Probetas de plástico milimetradas para el trasbase de líquidos
    • Con escala graduada para calcular
    con exactitud las cantidades.
    • Resistente al aceite, barnices y disolventes.
  • PROBETA GRADUADA 3L

    PROBETA GRADUADA 3L

    Referencia: 0705800500
    Probetas de plástico milimetradas para el trasbase de líquidos
    • Con escala graduada para calcular
    con exactitud las cantidades.
    • Resistente al aceite, barnices y disolventes.
  • PROBETA GRADUADA 2L

    PROBETA GRADUADA 2L

    Referencia: 0705800100
    Probetas de plástico milimetradas para el trasbase de líquidos
    • Con escala graduada para calcular
    con exactitud las cantidades.
    • Resistente al aceite, barnices y disolventes.
  • PROBETA GRADUADA 1L

    PROBETA GRADUADA 1L

    Referencia: 0705800050
    Probetas de plástico milimetradas para el trasbase
    de líquidos
    • Con escala graduada para calcular con exactitud las cantidades.
    • Resistente al aceite, barnices y disolventes.
  • PROFUNDIMETRO DIGITAL

    PROFUNDIMETRO DIGITAL

    Referencia: 071576 140
    PROFUNDIMETRO DIGITAL

26 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]