902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Detector de materiales

Detector de materiales

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • TESTER MAGNETICO WÜRTH

    TESTER MAGNETICO WÜRTH

    Referencia: 071553 150
    • Comprueba las electroválvulas en sistemas de calefacción.

  • DETECTOR DIGITAL DE PARED MD 12

    DETECTOR DIGITAL DE PARED MD 12

    Referencia: 5709300800
    • Detector digital de pared para detectar cables eléctricos, metal y madera
    • Calibración automática
    • Evita los errores de medición, su uso es rápido y sencillo.
    • Detecta fácilmente Los cables eléctricos los encuentra con facilidad.
    • Evita perforar en zonas equivocadas (recomendado)
    • Gracias a un anillo de LED tricolor muy llamativo, permite encontrar el sitio adecuado de donde debemos perforar. Iluminación de la pantalla
    • Fácil lectura de la pantalla incluso en condiciones de mala visibilidad o iluminación.
    • Detección multimaterial
    • Hierro reforzado, acero, metales no férricos, subestructuras de madera, cables eléctricos con y sin tensión.

    Se entrega con:
    • Funda protectora.
    • Batería.
    • Manual de instrucciones.

    APLICACIONES:
    • Para el uso con metales férricos, no férricos, estructuras de madera y cables energizados.
  • DETECTOR DE MOVIMIENTO WÜRTH 1 CANAL

    DETECTOR DE MOVIMIENTO WÜRTH 1 CANAL

    Referencia: 0976900511
    Detector empotrable en techo de alta sensibilidad.
    Características
    Ideal para su instalación en pasillos, recepciones, escaleras, entradas de garaje, etc.
    Funcionamiento basado en la detección de pequeños cambios de temperatura dentro del área de cobertura del sensor.
    Normas armonizadas: EN 60669-1/2-1/2-3
    Ventajas
    Sensor omnidireccional con alta sensibilidad de detección de 360º sin zonas ciegas, en un diámetro de 7m. a 2,5m de altura.
    Módulo compacto en 1 sola pieza que facilita la instalación y proporciona un mejor acabado estético.
    Temporización, nivel de luminosidad y sensibilidad ajustables, que ofrecen elevadas posibilidades de uso en diferentes ambientes.
    Beneficios
    Posibilita el encendido de la iluminación de forma automática al detectar a una persona, sin necesidad de activarla de forma manual.
    Enciende las luces de forma temporizada

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]