902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cintas métricas

Cintas métricas

46 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • CINTA METRICA DE ACERO 50M

    CINTA METRICA DE ACERO 50M

    Referencia: 071464 56
    • Lacada en blanco.
    • Asa de plástico resistente a los golpes.
    • División continua en mm en el lado anterior, guarnición inicial flexible.
    • Para la medición en el montaje de naves, estructuras, cerramientos.
    • Recogida rápida de la cinta métrica.
  • METRO TELESCOPICO WURTH

    METRO TELESCOPICO WURTH

    Referencia: 0714642103-1
    -
  • METRO DE ACERO INOXIDABLE

    METRO DE ACERO INOXIDABLE

    Referencia: 071464 589-1
    • Metro de acero inoxidable de ejecución robusta y ergonómica.
    • Con freno bloqueable y pausa.
    • Clip de sujeción.
    • Todos sus componentes metálicos están realizados en acero inoxidable con una composición de niquel extremadamente baja.
    • Cinta templada a 700º para conseguir una óptima resistencia a la deformación y recubierta con 60 micras de nylon para evitar el desgaste de la numeración.
    • Muelle reforzado de acero inoxidable para garantizar una larga vida de funcionamiento.

    APLICACIONES:
    • Especialmente recomendado para marmolistas o trabajos con presencia de agua.
  • AUTO-MESSFIX COMPAS DE VARAS TELESCÓPICO

    AUTO-MESSFIX COMPAS DE VARAS TELESCÓPICO

    Referencia: 071564 94
    • Instrumento telescópico para medir y ajustar carrocerías de automóvil
    • Tubos rectangulares de aluminio que se desplazan sobre guías de goma resistentes a la abrasión.
    • Especialmente pensado para su uilización en carrocerías de automóvil.
    • Volumen de suministro: una varilla de medición telescópica con dos puntas angulares, dos tubuladoras de medición y sus soportes, dos puntas de medición longitudinal y dos conos de medición.

    SE PUEDE USAR PARA:
    • Para medir la carroceria del automóvil después de un accidente.
    • Constatación rápida y fácil de daños para preparar presupuestos, peritajes y programar el trabajo del taller.
    • Para efectuar mediciones comparativas al ajustar piezas nuevas. Lectura directa de las medidas reales, que puedan compararse inmediatamente con las nominales.
    • Comprobación fiable y control final de trabajos ejecutados.
    • Las puntas desmontables permiten un posicionamiento preciso al efectuar mediciones en interiores, en diagonal y en exteriores.
  • METRO TELESCOPICO WURTH L: 5M

    METRO TELESCOPICO WURTH L: 5M

    Referencia: 0714642105
    • Cómodo de manejar, permite ganar tiempo, pues no es preciso sumar tramos parciales.
    • El indicador analógico permite una lectura inmediata y exacta de la longitud.
    • Compuesto por secciones individuales de aluminio tubular. Estable y resistente a la corrosión.
    • La varilla más pequeña del telescopio lleva en el extremo una placa redonda grande, que facilita la extracción y sirve de tope a medir.
    • Con nivel de burbuja horizontal y vertical, que facilitan la medición en ambas posiciones sin errores.
    • Ventana de lectura con efecto lupa que permite una lectura más rápida de las mediciones.
  • METRO TELESCOPICO WURTH L: 3M

    METRO TELESCOPICO WURTH L: 3M

    Referencia: 0714642103
    • Cómodo de manejar, permite ganar tiempo, pues no es preciso sumar tramos parciales.
    • El indicador analógico permite una lectura inmediata y exacta de la longitud.
    • Compuesto por secciones individuales de aluminio tubular. Estable y resistente a la corrosión.
    • La varilla más pequeña del telescopio lleva en el extremo una placa redonda grande, que facilita la extracción y sirve de tope a medir.
    • Con nivel de burbuja horizontal y vertical, que facilitan la medición en ambas posiciones sin errores.
    • Ventana de lectura con efecto lupa que permite una lectura más rápida de las mediciones.
  • METRO DE ACERO INOXIDABLE 5M X 19MM

    METRO DE ACERO INOXIDABLE 5M X 19MM

    Referencia: 071464 590
    • Metro de acero inoxidable de ejecución robusta y ergonómica.
    • Con freno bloqueable y pausa.
    • Clip de sujeción.
    • Todos sus componentes metálicos están realizados en acero inoxidable con una composición de niquel extremadamente baja.
    • Cinta templada a 700º para conseguir una óptima resistencia a la deformación y recubierta con 60 micras de nylon para evitar el desgaste de la numeración.
    • Muelle reforzado de acero inoxidable para garantizar una larga vida de funcionamiento.

    APLICACIONES:
    • Especialmente recomendado para marmolistas o trabajos con presencia de agua.
  • METRO DE ACERO INOXIDABLE 3M X 19MM

    METRO DE ACERO INOXIDABLE 3M X 19MM

    Referencia: 071464 589
    • Metro de acero inoxidable de ejecución robusta y ergonómica.
    • Con freno bloqueable y pausa.
    • Clip de sujeción.
    • Todos sus componentes metálicos están realizados en acero inoxidable con una composición de niquel extremadamente baja.
    • Cinta templada a 700º para conseguir una óptima resistencia a la deformación y recubierta con 60 micras de nylon para evitar el desgaste de la numeración.
    • Muelle reforzado de acero inoxidable para garantizar una larga vida de funcionamiento.

    APLICACIONES:
    • Especialmente recomendado para marmolistas o trabajos con presencia de agua.
  • CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 20M

    CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 20M

    Referencia: 071464 562
    • Estuche de ABS con aro protector.
    • Cinta de fibra de vidrio: menor peso, mayor flexibilidad, resistente a la abrasión y a la tensión, milimetrada por
    ambas caras, color fluorescente, lavable.
    • Gancho retráctil para posibilitar que una sóla persona haga la medición.
    • Homologación según la normativa de precisión CEE II.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 70x100MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 70x100MM

    Referencia: 0715766100
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/2
    • Adecuado para el trabajo en general, sector de la ingeniería mecánica.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 50x75MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 50x75MM

    Referencia: 0715766075
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/2
    • Adecuado para el trabajo en general, sector de la ingeniería mecánica.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 200x300MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 200x300MM

    Referencia: 0715765300
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/1
    • Adecuado para chequeos en trabajos de precisión.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 165x250MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 165x250MM

    Referencia: 0715765250
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/1
    • Adecuado para chequeos en trabajos de precisión.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 130x200MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 130x200MM

    Referencia: 0715765200
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/1
    • Adecuado para chequeos en trabajos de precisión.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 100x150MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 100x150MM

    Referencia: 0715765150
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/1
    • Adecuado para chequeos en trabajos de precisión.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 70x100MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 70x100MM

    Referencia: 0715765100
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/1
    • Adecuado para chequeos en trabajos de precisión.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 100x150MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 100x150MM

    Referencia: 0715766150
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/2
    • Adecuado para el trabajo en general, sector de la ingeniería mecánica.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 130x200MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 130x200MM

    Referencia: 0715766200
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/2
    • Adecuado para el trabajo en general, sector de la ingeniería mecánica.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 165x250MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 165x250MM

    Referencia: 0715766250
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/2
    • Adecuado para el trabajo en general, sector de la ingeniería mecánica.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 200x300MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN II CON ALAS 200x300MM

    Referencia: 0715766300
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/2
    • Adecuado para el trabajo en general, sector de la ingeniería mecánica.
  • PLANTILLA VG FIX PARA TORNILLOS ASSY ISOTOP

    PLANTILLA VG FIX PARA TORNILLOS ASSY ISOTOP

    Referencia: 01653001
    • El set se puede componer según las necesidades.
    • Como mínimo, el set debe incluir:
    – 1 Plantilla de colocación (1).
    – 1 Receptor tornillo (2).
    – 1 Placa base (3).
    • Las vigas secundarias se pueden montar mediante placas base.
    • Regulación continua.
    • Manejo fácil y rápido.
    • Precisión absoluta.
    • Apto para los tornillos VG Ø 6, 8, 10 mm.
    • Permite la rápida y segura selección del ángulo de inserción y de la medida de colocación, con regulación continua.
    • Permite determinar la distancia exacta entre los tornillos.
    • Con rieles de aluminio de alta resistencia.
    • Permite calibrar el ángulo mediante un calibrador de plástico robusto.

    APLICACIONES:
    • Montaje de uniones entre vigas principales y secundarios.
    • Otras aplicaciones de los tornillos ASSY®plus VG con ángulo de inserción predeterminado.
    • De gran utilidad para la inserción exacta de los tornillos ASSY®plus VG con rosca completa.
  • RECEPTOR DE TORNILLO, D:6MM

    RECEPTOR DE TORNILLO, D:6MM

    Referencia: 01653002
    • Receptor de tornillo Ø 6 mm para Art.Nº: 01653001
  • RECEPTOR DE TORNILLO, D:8MM

    RECEPTOR DE TORNILLO, D:8MM

    Referencia: 01653003
    • Receptor de tornillo Ø 8 mm para Art.Nº: 01653001
  • RECEPTOR DE TORNILLO, D:10MM

    RECEPTOR DE TORNILLO, D:10MM

    Referencia: 01653004
    • Receptor de tornillo Ø 10 mm para Art.Nº: 01653001
  • PLACA BASE PARA PLANTILLA VG FIX

    PLACA BASE PARA PLANTILLA VG FIX

    Referencia: 01653006
    • Placa base para Plantilla VG FIX, Art. Nº: 01653001
  • RELLENO DE ESPUMA 3 PIEZAS PARA PLANTILLA VG FIX

    RELLENO DE ESPUMA 3 PIEZAS PARA PLANTILLA VG FIX

    Referencia: 0955259590
    • Relleno de espuma 3 piezas para Plantilla VG FIX Art. Nº: 01653001
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 50x75MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN I CON ALAS 50x75MM

    Referencia: 0715765075
    • Escuadra de precisión con alas.
    • De acero estándar DIN 875/1
    • Adecuado para chequeos en trabajos de precisión.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN II PLANA 200x300MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN II PLANA 200x300MM

    Referencia: 0715764300
    • Escuadra de precisión plana.
    • Fabricado en acero estándar DIN 875/2
    • Adecuada para mecánica general ingeniería.
  • ESCUADRA DE PRECISIÓN II PLANA 130x200MM

    ESCUADRA DE PRECISIÓN II PLANA 130x200MM

    Referencia: 0715764200
    • Escuadra de precisión plana.
    • Fabricado en acero estándar DIN 875/2
    • Adecuada para mecánica general ingeniería.
  • METRO WÜRTH DE BOLSILLO 3M X 16MM

    METRO WÜRTH DE BOLSILLO 3M X 16MM

    Referencia: 071464 566
    • Carcasa plástica resistente.
    • Poco peso y no se oxida.
    • Función automática de bloqueo de cinta. No es necesario bloquear la cinta cuando está fuera.
    • Cinta estable por su forma curvada.
    • Puede ser extendida lejos sin doblarse.
    • Pulsador de recogida de cinta. Rapidez y comodidad en el uso.
    • Cinta amarilla de acero, revestida en nylon.
    • Mayor duración y resistencia a las rayadas.
    • Divisiones en cm/mm con decenas en rojo.
    • Fácil y mejor lectura.
    • Lengüeta de inicio de cinta calibrada.
    • Permite mediciones desde cero tanto en mediciones externas como internas.
    • Gancho para cinturón en el lateral.
    • Se tiene a mano en todo momento y deja las manos libres
    • Clase II de precisión. Alta calidad y eficiencia en la medición.

46 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]