902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Balanzas

Balanzas

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BALANZA BW30 INSTRUMENTO PARA PESAR

    BALANZA BW30 INSTRUMENTO PARA PESAR

    Referencia: 0714643005
    • Empleo para la medición y pesaje de piezas y cualquier objeto o cosa de la que se pueda obtener el peso.
    • Empleo en modo peso o cuentapiezas.
    • Balanza con una capacidad de peso dehasta 30 Kilogramos.
    • Balanza estanca en acero inoxidable equipada con batería recargable y doble visor.
    • Función de autocero al encenderse.
    • Función de autoapagado, transcurridos 10 minutos sin actividad alguna.
    • Función de tara incorporada en todo el rango de peso.
    • Función de seguimiento de cero.
    • Conversión de unidades (Kilogramos, gramos, piezas, libras).
    • Modo de programación de filtro.
    • Modo de programación de unidades.
    • Modo de programación de rango OVER/UNDER (superior/inferior).
    • Función de autoapagado y función de ahorro de batería.
    • Indicador de sobrecarga.
    • Indicador de recalibrado necesario.
    • Indicador de voltaje.
    • Indicador de estado de batería.
    • Indicador de daños en la célula de carga.
    • Fácil calibrado.
    • Uso mediante conexión a red o a batería.
    • Batería con autonomía de funcionamiento superior a las 40 horas.
    • Grado de protección IP65.•Resolución de 5 o 10 gramos.
    • Doble display de LED rojo con 6 dígitos.
    • Producto bajo conformidad con las normas o documentos normalizados: 89/336/CE, modificadas por las Directivas 92/31/CE y 93/68/CE, poraplicación de normas armonizadas.
  • PLATAFORMA BÁSCULA DIGITAL BW150

    PLATAFORMA BÁSCULA DIGITAL BW150

    Referencia: 0714643006
    • Instrumento para pesar portátil y de gran capacidad fabricado en acero inoxidable.
    • Capacidad de peso de hasta 150kg.
    • Ligera y fácil de transportar gracias a su práctica asa.
    • Plataforma fabricada en acero pintado con funda Inoxidable.
    • Índice de protección IP65 (totalmente protegido contra polvo y contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones).
    • Práctico soporte lateral para enrollar el cable.
    • Equipada con 4 patas regulables y antideslizantes.
    • Equipada con célula de carga en el centro de la plataforma con topes de sobrecarga.
    • Indicador de peso acabado en acero inoxidable.
    • Incluye memoria RAM no volátil para salvaguardar los datos.
    • Posibilidad de graduar la inclinación del visor en varias posiciones.
    • Filtro analógico antialiassing (regula interferencias).
    • Indicador de carga de batería.
    • Diferentes modos de pesaje, peso-tara, cuentapiezas, Over-Under por peso o piezas, dosifi caciones, y pesaje de animales vivos.
    • Fácil y rápida conexión a un ordenador, impresora, etiquetadora o repetidor para imprimir tiquet de pesaje, mediante sus canales de serie.
    • Permite conexión a una segunda plataforma de pesaje y a un repetidor de peso.
    • Garantía: 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]