902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Medición

Medición

143 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • COMPROBADOR DIGITAL DE BATERIAS

    COMPROBADOR DIGITAL DE BATERIAS

    Referencia: 0772800
    <p><strong>Aparato comprobador y de diagnóstico con impresora integrada, para el ensayo simple y rápido de baterías de arranque y sistemas de</strong><br /><strong>carga (alternador).</strong></p>
    <p><strong>• Comprobación de baterías de 6 a 12 V y sistemas de carga de 12 y 24 V. Prueba el estado de la batería (SOC), el estado de la carga (SOH), la corriente del arranque en frío (CCA), el voltaje de arranque y estado de los diodos.</strong></p>
    <p><strong><strong>•</strong> Apropiado para casi todo tipo de baterías</strong><br />VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIO.<br /><strong>• Protección de polaridad inversa</strong><br /> Previene accidentes al conectar las pinzas.<br /><strong>• No es necesario quitar la batería</strong><br /> Mínimo esfuerzo y tiempo necesarios para hacer el test.<br /><strong>• Comprobación del estado de la bateria en pocos segundos</strong><br />El test se puede realizar delante del cliente permitiendo la toma de decisiones al instante.<br /><strong>• Medición de tensión desde 1.5 V </strong><br />Se pueden comprobar baterías descargadas con solo tener 1.5 V.<br /><strong>• Impresora térmica integrada</strong><br />No necesita cargar tinta.<br />Múltiples impresiones posibles.<br />Permite documentar las pruebas realizadas.<br /><strong>• Fuente propia de energía</strong><br />Las pruebas no afectan a la carga de la bacteria.<br />Pantalla LCD de 16 dígitos con iluminación de fondo. La pantalla puede ajustarse a las condiciones de iluminación.<br />Menú del comprobador e impresión configurable en varios idiomas (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP).<br />Fecha y horas ajustables.<br /><strong>• Informes del estado de la batería bien definidos</strong><br />Resultados claros que no dan lugar a interpretaciones erróneas.</p>
    <p> </p>
  • TRIPODE ALUMINIO PARA LASER

    TRIPODE ALUMINIO PARA LASER

    Referencia: 0714649210
    • Trípode realizado en aluminio y tan sólo 2,9 kg de peso.
    • Gran robustez y manejabilidad.
    • Ajuste rápido y sencillo de las patas del trípode.
    • Máxima estabilidad.
    • Cabeza basculante ( ideal para la función Pitágoras en la medición de alturas).
    • Plataforma giratoria 360º (ideal para el trabajo con lásers tipo péndulo ya que
    evitamos la pérdida de nivel ocasionada por el paso de rosca).
    • Trípode adecuado para medidores láser (WDM 200, WDM 200 Plus) y láser tipo péndulo (PLL 03, CLL 06,etc).
    • Extensible hasta 1,70 m.
    • Bolsa de transporte incluida.
    • Dos burbujas de nivel.
  • METRO TELESCOPICO WURTH L: 5M

    METRO TELESCOPICO WURTH L: 5M

    Referencia: 0714642105
    • Cómodo de manejar, permite ganar tiempo, pues no es preciso sumar tramos parciales.
    • El indicador analógico permite una lectura inmediata y exacta de la longitud.
    • Compuesto por secciones individuales de aluminio tubular. Estable y resistente a la corrosión.
    • La varilla más pequeña del telescopio lleva en el extremo una placa redonda grande, que facilita la extracción y sirve de tope a medir.
    • Con nivel de burbuja horizontal y vertical, que facilitan la medición en ambas posiciones sin errores.
    • Ventana de lectura con efecto lupa que permite una lectura más rápida de las mediciones.
  • METRO TELESCOPICO WURTH L: 3M

    METRO TELESCOPICO WURTH L: 3M

    Referencia: 0714642103
    • Cómodo de manejar, permite ganar tiempo, pues no es preciso sumar tramos parciales.
    • El indicador analógico permite una lectura inmediata y exacta de la longitud.
    • Compuesto por secciones individuales de aluminio tubular. Estable y resistente a la corrosión.
    • La varilla más pequeña del telescopio lleva en el extremo una placa redonda grande, que facilita la extracción y sirve de tope a medir.
    • Con nivel de burbuja horizontal y vertical, que facilitan la medición en ambas posiciones sin errores.
    • Ventana de lectura con efecto lupa que permite una lectura más rápida de las mediciones.
  • SOPORTE PARED MOTORIZADO LASER

    SOPORTE PARED MOTORIZADO LASER

    Referencia: 0714640319
    • Se fija directamente a los perfiles o al muro para realizar planos horizontales, como falsos techos.
    • Permite levantar o bajar el láser usando el mando a distancia.
    • Máximo desplazamiento 5 cm hacia arriba o hacia abajo.
    • Gran precisión de ajuste de la posiciónrespecto al punto de referencia.
    • Facilidad de trazar planos inclinados (escaleras, bohardillas, etc.).
  • METRO DE ACERO INOXIDABLE 5M X 19MM

    METRO DE ACERO INOXIDABLE 5M X 19MM

    Referencia: 071464 590
    • Metro de acero inoxidable de ejecución robusta y ergonómica.
    • Con freno bloqueable y pausa.
    • Clip de sujeción.
    • Todos sus componentes metálicos están realizados en acero inoxidable con una composición de niquel extremadamente baja.
    • Cinta templada a 700º para conseguir una óptima resistencia a la deformación y recubierta con 60 micras de nylon para evitar el desgaste de la numeración.
    • Muelle reforzado de acero inoxidable para garantizar una larga vida de funcionamiento.

    APLICACIONES:
    • Especialmente recomendado para marmolistas o trabajos con presencia de agua.
  • METRO DE ACERO INOXIDABLE 3M X 19MM

    METRO DE ACERO INOXIDABLE 3M X 19MM

    Referencia: 071464 589
    • Metro de acero inoxidable de ejecución robusta y ergonómica.
    • Con freno bloqueable y pausa.
    • Clip de sujeción.
    • Todos sus componentes metálicos están realizados en acero inoxidable con una composición de niquel extremadamente baja.
    • Cinta templada a 700º para conseguir una óptima resistencia a la deformación y recubierta con 60 micras de nylon para evitar el desgaste de la numeración.
    • Muelle reforzado de acero inoxidable para garantizar una larga vida de funcionamiento.

    APLICACIONES:
    • Especialmente recomendado para marmolistas o trabajos con presencia de agua.
  • CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 20M

    CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 20M

    Referencia: 071464 562
    • Estuche de ABS con aro protector.
    • Cinta de fibra de vidrio: menor peso, mayor flexibilidad, resistente a la abrasión y a la tensión, milimetrada por
    ambas caras, color fluorescente, lavable.
    • Gancho retráctil para posibilitar que una sóla persona haga la medición.
    • Homologación según la normativa de precisión CEE II.
  • CINTA METRICA DE ACERO 50M

    CINTA METRICA DE ACERO 50M

    Referencia: 071464 56
    • Lacada en blanco.
    • Asa de plástico resistente a los golpes.
    • División continua en mm en el lado anterior, guarnición inicial flexible.
    • Para la medición en el montaje de naves, estructuras, cerramientos.
    • Recogida rápida de la cinta métrica.
  • MEDIDOR DE PERFILES

    MEDIDOR DE PERFILES

    Referencia: 071464 400
    • Medición exacta y milimétrica de perfiles.
    • El medidor puede alargarse facilmente.
    • Apropiado para medir con exactitud todo tipo de formas, irregulares.
    • Con la falsa escuadra se consigue que el medidor de perfiles se adapte a diferentes direcciones.
    • Los perfiles ya medidos pueden ser
    transportados con seguridad sin sufrir variaciones.
  • COMPROBADOR  TENSION 3-48V

    COMPROBADOR TENSION 3-48V

    Referencia: 071553 07
    • Rango de tensión continua 6-48V.
    • Para uso exclusivo en vehículos.
    • Muestra tensiones normalizadas de 12V, 24V y 48V mediante LED`s.
    • Detección de polaridad (+/–) mediante 2 LED.
    • Sistema para pinchar y comprobar cables mediante una aguja desplazable.
    • No apto para ABS o airbag.
    • Medidas: 150 x 25 mm.
  • MULTÍMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

    MULTÍMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

    Referencia: 071553 390
    • Fabricado según norma EN-61010/ EN-61326.
    • LCD de fácil lectura.
    • Conmutador de selección de función.
    • Medición de tensión continua/alterna.
    • Medición de corriente continua/alterna.
    • Realiza pruebas de resistencia, diodo y continuidad.
    • Detector luminoso de polaridad.
    • Señal sonora de continuidad.
    • Indicador de polaridad negativa.
    • Carcasa de doble aislamiento.
    • Auto apagado.
    • Función DATA HOLD para mantener memorizado el valor tomado.
    • Indicador de fuera de rango.
    • Protección de sobrevoltaje CAT III / 1000 V.
    • Fusible auto reseteable.
    • Indicador de batería baja.
    • Linterna incorporada.
  • RECEPTOR LÁSER LR5-14

    RECEPTOR LÁSER LR5-14

    Referencia: 5709300451
    • Receptor para localizar las líneas de nivelación láser.

    Características
    • Doble sistema de recepción de líneas mediante sonido o marcación según necesidad de trabajo a realizar.
    • Anulación del efecto estroboscópico.
    • El RE Digital está diseñado para rechazar y anular las señales no deseadas de la luz estroboscópica.
    • Indicador de batería baja del láser.
    • Muestra la posición relativa del rayo láser. Indicación de 5 canales:
    - Alto: Rojo
    - A cota: Verde
    - Bajo: Azul
    • El LR 5-14 receptor digital RF cuenta con un módulo de radio incorporado que ofrece funciones especiales, como la detección de pendientes y fijación de las mismas para la alineación de planos para camillas de replanteo y aplicaciones de fachadas.

    Ventajas
    • El nivel de burbuja permite mantener la plomada la mira de nivelación durante la toma de medida.
    • El altavoz indica su posición, alto pitido rápido, a cota pitido continuo, bajo pitidos lentos.
    • Alertas de led por baja batería, por si el trípode se ha movido o una posición demasiado inclinada.
    • Si el detector queda fuera del alcance de detección, la pantalla de flechas indicará la dirección en la cual se debe mover para regresar al rayo láser.

    Beneficios
    • Imantado para ser fijado directamente sobre una superficie metálica.
    • El receptor localiza al láser.
  • BIDON DOBLE 5 LITROS

    BIDON DOBLE 5 LITROS

    Referencia: 08919813
    -
  • JARRA GRADUADA DE PLASTICO 3L

    JARRA GRADUADA DE PLASTICO 3L

    Referencia: 08914003
    Jarras de plástico para el trasbase de líquidos
    • Resistente a ácidos y aceites.
    • Con asa para facilitar el trabajo.
    • Graduado en los sistemas americano,
    inglés y europeo para saber la cantidad que se rellena.
    • Translúcido para controlar el líquido
    que hay en cada momento.
  • JARRA GRADUADA DE PLASTICO 1L

    JARRA GRADUADA DE PLASTICO 1L

    Referencia: 08914001
    Jarras de plástico para el trasbase de líquidos
    • Resistente a ácidos y aceites.
    • Con asa para facilitar el trabajo.
    • Graduado en los sistemas americano,
    inglés y europeo para saber la cantidad que se rellena.
    • Translúcido para controlar el líquido
    que hay en cada momento.
  • EMBUDO D:150MM CON TUBO FLEXIBLE

    EMBUDO D:150MM CON TUBO FLEXIBLE

    Referencia: 08914104
    Para el relleno de líquidos sin derramar
    • Resistente a combustibles y aceites.
    • El embudo dispone de filtro tamiz
    para evitar que se cuelen impurezas.
    • Incorpora el Art. Nº 0891 410 40, tubo flexible, para poder hacer los rellenos en lugares de difícil acceso.
    Se puede desmontar si no fuera necesario trabajar con el.
    • Con asa para facilitar el trabajo.
  • TUBO FLEXIBLE 320MM PARA EMBUDO

    TUBO FLEXIBLE 320MM PARA EMBUDO

    Referencia: 089141040
    Para el relleno de líquidos sin derramar
    • Resistente a combustibles y aceites.
    • El embudo dispone de filtro tamiz
    para evitar que se cuelen impurezas.
    • Incorpora el Art. Nº 0891 410 40, tubo flexible, para poder hacer los rellenos en lugares de difícil acceso.
    Se puede desmontar si no fuera necesario trabajar con el.
    • Con asa para facilitar el trabajo.
  • CONTROL REMOTO PARA RL3

    CONTROL REMOTO PARA RL3

    Referencia: 0714640800
    CONTROL REMOTO PARA RL3
  • TESTER PARA FUGAS DE CO2 EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION

    TESTER PARA FUGAS DE CO2 EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION

    Referencia: 0893964101
    • Detector de fugas de gases hacia el sistema de refrigeración
    • Se puede usar en los radiadores y botellas de expansión más comunes.
    • No necesita acoples, por tanto reduces el tiempo de manipulación del operario.
    • Diagnóstico seguro en pocos minutos sin extracción de piezas.
    • Ideal para aconsejar cambiar el líquido de refrigeración con más frecuencia ya que se anula la reserva alcalina.
  • LIQUIDO PARA TESTER CO2 DETECTOR DE FUGAS 500ML

    LIQUIDO PARA TESTER CO2 DETECTOR DE FUGAS 500ML

    Referencia: 0893202
    • Detector de fugas de gases hacia el sistema de refrigeración
    • Se puede usar en los radiadores ybotellas de expansión más comunes.
    • No necesita acoples, por tanto reduces el tiempo de manipulacióndel operario.
    • Diagnóstico seguro en pocos minutos sin extracción de piezas.
    • Ideal para aconsejar cambiar el líquido de refrigeración con más frecuencia ya que se anula la reserva alcalina.
    • Las pequeñas fugas sólo ocurren por encima de 30 bares de presión e incluso son detectadas perfectamente.
    • Las fugas que ocurren esporádica mente a altas temperaturas pueden ser detectadas.
    • El líquido de color azul es inocuo, libre de ácidos y no combustible.
    • Respetuoso con el medio ambiente.
    • No hace daño a las personas.
  • JUEGO 21 GALGAS 0,1-0,5 MM

    JUEGO 21 GALGAS 0,1-0,5 MM

    Referencia: 071351 43
    • Galgas de lámina cónicas.
    • Longitud: 100 mm.
    • Juego tipo llavero con funda de plástico.
  • JUEGO 20 GALGAS 0,05-1 MM

    JUEGO 20 GALGAS 0,05-1 MM

    Referencia: 071351 42
    • Galgas de lámina cónicas.
    • Longitud: 100 mm.
    • Juego tipo llavero con funda de plástico.
  • GALGA CALIBRADA 0,05 MM

    GALGA CALIBRADA 0,05 MM

    Referencia: 071351 20
    • Cada grosor de hoja es identificado por el color
    • Con un vistazo se reconoce ahora la hoja que se necesita.
    • El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con sello imborrable.
  • PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL WURTH 700A

    PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL WURTH 700A

    Referencia: 070495
    • Construido según Norma IEC 1010-1.
    • Display de LCD de alto contraste y fácil lectura.
    • Pulsador HOLD para mantener el valor medido.
    • Señal acústica de continuidad y prueba de diodos.
    • Indicador de batería baja.
    • Indicador de sobrerrango cuando no está en la escala correcta.
    • Indicación de polaridad automática con indicador de polaridad negativa.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
    • La pinza incluye estuche rígido con trabilla para el cinturón. Manual de Instrucciones. Pila de 9V. Un par de puntas de prueba de seguridad.

    NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
  • MULTIMETRO DIGITAL WURTH 600V

    MULTIMETRO DIGITAL WURTH 600V

    Referencia: 070494
    • Construido según Norma IEC 1010-1.
    • Display de LCD de alto contraste y fácil lectura.
    • Conmutador resistente para seleccionar la función.
    • Gráfico de barras de gran precisión.
    • Autorrango: selección de escalas automática o manual.
    • Autoapagado: se apaga automáticamente cuando no es utilizado.
    • Pulsador HOLD para mantener el valor medido.
    • Señal acústica de continuidad y prueba de diodos.
    • Indicador de batería baja.
    • Indicador de sobrerrango cuando no está en la escala correcta.
    • Indicación de polaridad automática con indicador de polaridad negativa.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
    • El multímetro incluye : Funda de goma antigolpes. Manual de Instrucciones. 2 Pilas de 1,5 V. Un par de puntas de prueba
    de seguridad.
  • TERMOMETRO DIGITAL WURTH PARA MEDICION MEDIANTE SONDAS

    TERMOMETRO DIGITAL WURTH PARA MEDICION MEDIANTE SONDAS

    Referencia: 070285 300
    • Para la medición de temperaturas mediante sondas
    • Incorpora dos sondas de contacto tipo K para la lectura simultánea.
    • Posibilidad de trabajar en grados ºC y ºF.
    • Funciones extras: “Data Hold” para congelación de lectura, “Max” memoriza la lectura máxima, “T1-T2”, valor diferencial entre dos tomas simultáneas, estado de la batería, autocalibración.
    · Escala de medición de -50ºC a 1300ºC.
    · Carcasa exterior con protección
    “Antichoc”.
    · Se suministra con pila tipo 9V (NEDA 1604, IEC 6F22).
    · Temperatura de funcionamiento de 0ºC a 50ºC.
  • PUNTAS DE COMPROBACION Y SONDA TEMPERATURA

    PUNTAS DE COMPROBACION Y SONDA TEMPERATURA

    Referencia: 070285 250
    • Puntas de comprobación
    • Pinza amperimétrica CA600N para AC/DC
    • Se puede usar con el Art. Nº. 702 85 100
  • LAMPARA DE PRUEBAS 6-24V METALICA

    LAMPARA DE PRUEBAS 6-24V METALICA

    Referencia: 069500224
    • Cromo-Vanadio
    • Buscapolos para corriente continua 6-24V.
    • Aguja pinchacables con caperuza protectora.
  • DETECTOR DE TENSION MONOPOLAR 150-250 V

    DETECTOR DE TENSION MONOPOLAR 150-250 V

    Referencia: 0613247360
    • Varilla: Pavonada, aislada.
    • Punta: DIN 5264-A.
    • Norma: VDE 0680/6 y DIN 57680/6.
    • Seguridad aprobada "GS".
    • Mango: Acetato celulósico, con clip "tipo bolígrafo".

143 artículo(s)