902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Hidráulico

Hidráulico

132 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • CONEXIONES HIDRÁULICAS ISO 7241 A

    CONEXIONES HIDRÁULICAS ISO 7241 A

    Referencia: 0866999320-1
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • RACOR SOTERRADO

    RACOR SOTERRADO

    Referencia: 0866999330-1
    • Racor de tipo ecológico 3/8”, rosca GAS, de alta presión para elevadores de contenedores de basura.
    • Cuerpo fabricado en una vaina de acero inoxidable para protegerlo de los agentes externos y oxidación.
    • Cumple con la normativa ISO 16028.
    • La presión que aguanta el racor es de 350 BAR.
    • Se puede conectar con una presión media residual.
    • Forma ergonómica para facilitar la conexión y desconexión.
    • Diseño compacto ecológico (caras planas) que elimina las fugas y la contaminación del circuito.
    Nota: La rosca 3/8” macho de la hembra (fig 2) incorpora un machón para poder convertirla en hembra de 3/8”.
  • HEMBRA ISO A DN06 1/4"

    HEMBRA ISO A DN06 1/4"

    Referencia: 0866999325
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • HEMBRA ECOLOGICA DN17 1"

    HEMBRA ECOLOGICA DN17 1"

    Referencia: 0866999313
    -
  • MACHO ECOLOGICO DN17 1"

    MACHO ECOLOGICO DN17 1"

    Referencia: 0866999311
    -
  • HEMBRA ECOLOGICA DN13 3/4"
  • HEMBRA ESPECIAL LECIÑENA DN25 1"
  • HEMBRA ISO A DN25 1"

    HEMBRA ISO A DN25 1"

    Referencia: 0866999329
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • MACHO ECOLOGICO DN13 3/4"

    MACHO ECOLOGICO DN13 3/4"

    Referencia: 0866999310
    -
  • MACHO ESPECIAL LECIÑENA DN25 1"
  • HEMBRA ESPECIAL LECIÑENA DN20 3/4"
  • MACHO ISO A DN25 1"

    MACHO ISO A DN25 1"

    Referencia: 0866999324
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • HEMBRA ISO A DN20 3/4"

    HEMBRA ISO A DN20 3/4"

    Referencia: 0866999328
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • HEMBRA ISO A DN13 1/2"

    HEMBRA ISO A DN13 1/2"

    Referencia: 0866999327
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • HEMBRA ISO A DN10 3/8"

    HEMBRA ISO A DN10 3/8"

    Referencia: 0866999326
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • MACHO ISO A DN06 1/4"

    MACHO ISO A DN06 1/4"

    Referencia: 0866999320
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • MACHO ISO A DN10 3/8"

    MACHO ISO A DN10 3/8"

    Referencia: 0866999321
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • MACHO ESPECIAL LECIÑENA DN20 3/4"
  • MACHO ISO A DN20 3/4"

    MACHO ISO A DN20 3/4"

    Referencia: 0866999323
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • RACOR SOTERRADO MACHO 3/8"

    RACOR SOTERRADO MACHO 3/8"

    Referencia: 0866999330
    • Racor de tipo ecológico 3/8”, rosca GAS, de alta presión para elevadores de contenedores
    de basura.
    • Cuerpo fabricado en una vaina de acero inoxidable para protegerlo de los agentes externos y oxidación.
    • Cumple con la normativa ISO 16028. • La presión que aguanta el racor es de 350 BAR.
    • Se puede conectar con una presión media residual.
    • Forma ergonómica para facilitar la conexión y desconexión.
    • Diseño compacto ecológico (caras planas) que elimina las fugas y la contaminación del circuito.
    Nota: La rosca 3/8” macho de la hembra (fi g 2) incorpora un machón para poder convertirla en hembra de 3/8”.
  • RACOR SOTERRADO HEMBRA 3/8"

    RACOR SOTERRADO HEMBRA 3/8"

    Referencia: 0866999331
    • Racor de tipo ecológico 3/8”, rosca GAS, de alta presión para elevadores de contenedores de basura.
    • Cuerpo fabricado en una vaina de acero inoxidable para protegerlo de los agentes externos y oxidación.
    • Cumple con la normativa ISO 16028.
    • La presión que aguanta el racor es de 350 BAR.
    • Se puede conectar con una presión media residual.
    • Forma ergonómica para facilitar la conexión y desconexión.
    • Diseño compacto ecológico (caras planas) que elimina las fugas y la contaminación del circuito.
    Nota: La rosca 3/8” macho de la hembra (fi g 2) incorpora un machón para poder convertirla en hembra de 3/8”.
  • MACHO ISO A DN13 1/2"

    MACHO ISO A DN13 1/2"

    Referencia: 0866999322
    • Fabricados según norma ISO 7241-A.
    • Fabricados en acero al carbono EN-10277-3 con tórica NBR.
    • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
    • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
    • Se utiliza para conexiones de aceite hidráulico en vehículo industrial, industria y sector agrícola.
    • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas es de -30º C hasta +100º C.
  • MANGUITO HEMBRA LATON NIQUELADO  1/4"

    MANGUITO HEMBRA LATON NIQUELADO 1/4"

    Referencia: 557700814
    • Fabricados en Latón Niquelado.
    • Rosca Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 7.1.BS 21 DIN 2999.
    • Presión: mín. -0,99 bar
    máx. por medida
    1/8 150bar
    1/4 100bar
    3/8 75bar
    1/2 50bar
    •Temperatura: mín. -20ºC máx. +300ºC
    • Especialmente apropiados para fluidos como agua, aceite, aire comprimido, etc. en instalaciones hidráulicas, neumáticas,
    oleodinámicas, etc.
  • MANGUITO HEMBRA LATON NIQUELADO  3/8"

    MANGUITO HEMBRA LATON NIQUELADO 3/8"

    Referencia: 557700838
    • Fabricados en Latón Niquelado.
    • Rosca Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 7.1.BS 21 DIN 2999.
    • Presión: mín. -0,99 bar
    máx. por medida
    1/8 150bar
    1/4 100bar
    3/8 75bar
    1/2 50bar
    •Temperatura: mín. -20ºC máx. +300ºC
    • Especialmente apropiados para fluidos como agua, aceite, aire comprimido, etc. en instalaciones hidráulicas, neumáticas,
    oleodinámicas, etc.
  • MANGUITO HEMBRA LATON NIQUELADO  1/2"

    MANGUITO HEMBRA LATON NIQUELADO 1/2"

    Referencia: 557700812
    • Fabricados en Latón Niquelado.
    • Rosca Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 7.1.BS 21 DIN 2999.
    • Presión: mín. -0,99 bar
    máx. por medida
    1/8 150bar
    1/4 100bar
    3/8 75bar
    1/2 50bar
    •Temperatura: mín. -20ºC máx. +300ºC
    • Especialmente apropiados para fluidos como agua, aceite, aire comprimido, etc. en instalaciones hidráulicas, neumáticas,
    oleodinámicas, etc.
  • RACOR EN T MACHO CILINDRICO 3/8" D:TUBO 10

    RACOR EN T MACHO CILINDRICO 3/8" D:TUBO 10

    Referencia: 0884761038
    • Fabricado en latón niquelado y tecnopolímero.
    • Racores de enchufe rápido para aplicaciones neumáticas auxiliares
    • Presión de trabajo de 0-15 bares.
    • Rango de temperatura: -20 ºC a 80 ºC.

    Pinza de sujeción
    • La pinza esta fabricada en acero inox. que garantiza un perfecto agarre del tubo de cualquier material sin dañar la superficie.
    • La elasticidad de la pinza de sujeción absorbe condiciones extremas de trabajo como vibraciones, picos de presión e impactos.
    • Montaje oscilante, el tubo puede girar libremente incluso bajo presión.

    Cuerpo
    • Fabricado con tecnopolímeros de última generación que permiten obtener un racor de elevada ligereza y seguridad. El tecnopolímero elimina el peligro eléctrico gracias a su no conductividad.
    • Gran resistencia a los rayos UV y a la corrosión.

    Junta
    • La particular geometría de la junta asegura una perfecta estanqueidad incluso en vacío.
    • El anillo de seguridad protege la junta de la pinza de sujeción.
    • Fabricada en NBR70, nitrilo libre de siliconas.

    Pulsador de desconexión
    • Una simple presión manual sobre el pulsador permite la desconexión instantánea del tubo.
    • El tamaño del tubo está marcado en el pulsador para facilitar su identificación.
  • REGULADOR UNIDIRECCIONAL ORIENTABLE 1/4" D: TUBO 6

    REGULADOR UNIDIRECCIONAL ORIENTABLE 1/4" D: TUBO 6

    Referencia: 088478614
    • Apropiado para tubo de Poliamida (PA6, PA11, PA12), polietileno, y poliuretano con una Dureza shore A98.
    • Presión minima: 1 bar ( 0.1 MPa) Presión máxima: 10 bar ( 1MPa)
    • Temperatura mínima: -20ºC Temperatura máxima: +80ºC
    • Rosca cónica.
  • RACOR CODO GIRATORIO MACHO CILINDRICO 1/2" D:TUBO 10

    RACOR CODO GIRATORIO MACHO CILINDRICO 1/2" D:TUBO 10

    Referencia: 0884741012
    • Fabricado en latón niquelado y tecnopolímero.
    • Racores de enchufe rápido para aplicaciones neumáticas auxiliares
    • Presión de trabajo de 0-15 bares.
    • Rango de temperatura: -20 ºC a 80 ºC.

    Pinza de sujeción
    • La pinza esta fabricada en acero inox. que garantiza un perfecto agarre del tubo de cualquier material sin dañar la superficie.
    • La elasticidad de la pinza de sujeción absorbe condiciones extremas de trabajo como vibraciones, picos de presión e impactos.
    • Montaje oscilante, el tubo puede girar libremente incluso bajo presión.

    Cuerpo
    • Fabricado con tecnopolímeros de última generación que permiten obtener un racor de elevada ligereza y seguridad. El tecnopolímero elimina el peligro eléctrico gracias a su no conductividad.
    • Gran resistencia a los rayos UV y a la corrosión.

    Junta
    • La particular geometría de la junta asegura una perfecta estanqueidad incluso en vacío.
    • El anillo de seguridad protege la junta de la pinza de sujeción.
    • Fabricada en NBR70, nitrilo libre de siliconas.

    Pulsador de desconexión
    • Una simple presión manual sobre el pulsador permite la desconexión instantánea del tubo.
    • El tamaño del tubo está marcado en el pulsador para facilitar su identificación.
  • RACOR RECTO MACHO CILINDRICO 3/8" D. EXTERIOR: 10MM

    RACOR RECTO MACHO CILINDRICO 3/8" D. EXTERIOR: 10MM

    Referencia: 0884721038
    • Racores de enchufe rápido para aplicaciones neumáticas auxiliares
    • Presión de trabajo de 0-15 bares.
    • Rango de temperatura: -20 ºC a 80 ºC.

    Pinza de sujeción
    • La pinza esta fabricada en acero inox. que garantiza un perfecto agarre del tubo de cualquier material sin dañar la superficie.
    • La elasticidad de la pinza de sujeción absorbe condiciones extremas de trabajo como vibraciones, picos de presión e impactos.
    • Montaje oscilante, el tubo puede girar libremente incluso bajo presión.

    Cuerpo
    • Fabricado con tecnopolímeros de última generación que permiten obtener un racor de elevada ligereza y seguridad. El tecnopolímero elimina el peligro eléctrico gracias a su no conductividad.
    • Gran resistencia a los rayos UV y a la corrosión.

    Junta
    • La particular geometría de la junta asegura una perfecta estanqueidad incluso en vacío.
    • El anillo de seguridad protege la junta de la pinza de sujeción.
    • Fabricada en NBR70, nitrilo libre de siliconas.

    Pulsador de desconexión
    • Una simple presión manual sobre el pulsador permite la desconexión instantánea del tubo.
    • El tamaño del tubo está marcado en el pulsador para facilitar su identificación.
  • RACOR RECTO MACHO 1/4" D: TUBO 4

    RACOR RECTO MACHO 1/4" D: TUBO 4

    Referencia: 088472414
    • Racores de enchufe rápido para aplicaciones neumáticas auxiliares
    • Presión de trabajo de 0-15 bares.
    • Rango de temperatura: -20 ºC a 80 ºC.

    Pinza de sujeción
    • La pinza esta fabricada en acero inox. que garantiza un perfecto agarre del tubo de cualquier material sin dañar la superficie.
    • La elasticidad de la pinza de sujeción absorbe condiciones extremas de trabajo como vibraciones, picos de presión e impactos.
    • Montaje oscilante, el tubo puede girar libremente incluso bajo presión.

    Cuerpo
    • Fabricado con tecnopolímeros de última generación que permiten obtener un racor de elevada ligereza y seguridad. El tecnopolímero elimina el peligro eléctrico gracias a su no conductividad.
    • Gran resistencia a los rayos UV y a la corrosión.

    Junta
    • La particular geometría de la junta asegura una perfecta estanqueidad incluso en vacío.
    • El anillo de seguridad protege la junta de la pinza de sujeción.
    • Fabricada en NBR70, nitrilo libre de siliconas.

    Pulsador de desconexión
    • Una simple presión manual sobre el pulsador permite la desconexión instantánea del tubo.
    • El tamaño del tubo está marcado en el pulsador para facilitar su identificación.

132 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]