902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Frenos

Frenos

288 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • TUBERIA AIRE BLANCA 8x10MM

    TUBERIA AIRE BLANCA 8x10MM

    Referencia: 088587 0
    • Resistente a soluciones salinas, grasas, petroleo y sus derivados, gasolina y gasoil.
    • Su alta estabilidad mecánica hace que no se deforme a altas temperaturas pudiendoN utilizarse de -30º C hasta 70º C.
    • Resistencia a la tracción: 550 Kg/cm2.
    • Alargamiento de rotura: 300%.
    • Válido para conducciones de aire comprimido en instalaciones neumáticas
  • EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN AUTOMATICO, ROJO

    EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN AUTOMATICO, ROJO

    Referencia: 088532 08
    • Para Vehículos Industrial
  • EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN AUTOMATICO, AMARILLO

    EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN AUTOMATICO, AMARILLO

    Referencia: 088532 07
    • Para Vehículos Industrial
  • EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN AUTOMATICO, ROJO

    EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN AUTOMATICO, ROJO

    Referencia: 088532 06
    • Para Vehículos Industrial
  • EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN AUTOMATICO, AMARILLO

    EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN AUTOMATICO, AMARILLO

    Referencia: 088532 05
    • Para Vehículos Industrial
  • EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN 22X1,5 ROJO

    EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN 22X1,5 ROJO

    Referencia: 088532 04
    • Para Vehículos Industrial
  • EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN 22X1,5 AMARILLO

    EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN 22X1,5 AMARILLO

    Referencia: 088532 03
    • Para Vehículos Industrial
  • EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN 16X1,5 ROJO

    EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN 16X1,5 ROJO

    Referencia: 088532 02
    • Para Vehículos Industrial
  • EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN 16X1,5 AMARILLO

    EMBRAGUE MANGUERA ALIMENTACIÓN 16X1,5 AMARILLO

    Referencia: 088532 01
    • Para Vehículos Industrial
  • JUNTA PARA EMBRAGUE

    JUNTA PARA EMBRAGUE

    Referencia: 088532 09
    • Junta para embrague
  • RACOR MINI RECTO MACHO 1/4"  D: TUBO 6

    RACOR MINI RECTO MACHO 1/4" D: TUBO 6

    Referencia: 0885330614
    • Válido para roscas cónicas y cilíndricas.
    • Racores de enchufe rápido para aplicaciones neumáticas auxiliares
    • Presión de trabajo de 0-15 bares.
    • Rango de temperatura: -20 ºC a 80 ºC.

    Pinza de sujeción
    • La pinza esta fabricada en acero inox. que garantiza un perfecto agarre del tubo de cualquier material sin dañar la superficie.
    • La elasticidad de la pinza de sujeción absorbe condiciones extremas de trabajo como vibraciones, picos de presión e impactos.
    • Montaje oscilante, el tubo puede girar libremente incluso bajo presión.

    Cuerpo
    • Fabricado con tecnopolímeros de última generación que permiten obtener un racor de elevada ligereza y seguridad. El tecnopolímero elimina el peligro eléctrico gracias a su no conductividad.
    • Gran resistencia a los rayos UV y a la corrosión.

    Junta
    • La particular geometría de la junta asegura una perfecta estanqueidad incluso en vacío.
    • El anillo de seguridad protege la junta de la pinza de sujeción.
    • Fabricada en NBR70, nitrilo libre de siliconas.

    Pulsador de desconexión
    • Una simple presión manual sobre el pulsador permite la desconexión instantánea del tubo.
    • El tamaño del tubo está marcado en el pulsador para facilitar su identificación.
  • RACOR CODO GIRATORIO MACHO MINI 1/8"  DIAM. TUBO 6

    RACOR CODO GIRATORIO MACHO MINI 1/8" DIAM. TUBO 6

    Referencia: 0885332618
    • Válido para roscas cónicas y cilíndricas.
    • Fabricado en latón niquelado y tecnopolímero.
    • Racores de enchufe rápido para aplicaciones neumáticas auxiliares
    • Presión de trabajo de 0-15 bares.
    • Rango de temperatura: -20 ºC a 80 ºC.

    Pinza de sujeción
    • La pinza esta fabricada en acero inox. que garantiza un perfecto agarre del tubo de cualquier material sin dañar la superficie.
    • La elasticidad de la pinza de sujeción absorbe condiciones extremas de trabajo como vibraciones, picos de presión e impactos.
    • Montaje oscilante, el tubo puede girar libremente incluso bajo presión.

    Cuerpo
    • Fabricado con tecnopolímeros de última generación que permiten obtener un racor de elevada ligereza y seguridad. El tecnopolímero elimina el peligro eléctrico gracias a su no conductividad.
    • Gran resistencia a los rayos UV y a la corrosión.

    Junta
    • La particular geometría de la junta asegura una perfecta estanqueidad incluso en vacío.
    • El anillo de seguridad protege la junta de la pinza de sujeción.
    • Fabricada en NBR70, nitrilo libre de siliconas.

    Pulsador de desconexión
    • Una simple presión manual sobre el pulsador permite la desconexión instantánea del tubo.
    • El tamaño del tubo está marcado en el pulsador para facilitar su identificación.
  • RACOR MINI CODO 1/4  D:6MM

    RACOR MINI CODO 1/4 D:6MM

    Referencia: 0885332614
    • Válido para roscas cónicas y cilíndricas.
    • Fabricado en latón niquelado y tecnopolímero.
    • Racores de enchufe rápido para aplicaciones neumáticas auxiliares
    • Presión de trabajo de 0-15 bares.
    • Rango de temperatura: -20 ºC a 80 ºC.

    Pinza de sujeción
    • La pinza esta fabricada en acero inox. que garantiza un perfecto agarre del tubo de cualquier material sin dañar la superficie.
    • La elasticidad de la pinza de sujeción absorbe condiciones extremas de trabajo como vibraciones, picos de presión e impactos.
    • Montaje oscilante, el tubo puede girar libremente incluso bajo presión.

    Cuerpo
    • Fabricado con tecnopolímeros de última generación que permiten obtener un racor de elevada ligereza y seguridad. El tecnopolímero elimina el peligro eléctrico gracias a su no conductividad.
    • Gran resistencia a los rayos UV y a la corrosión.

    Junta
    • La particular geometría de la junta asegura una perfecta estanqueidad incluso en vacío.
    • El anillo de seguridad protege la junta de la pinza de sujeción.
    • Fabricada en NBR70, nitrilo libre de siliconas.

    Pulsador de desconexión
    • Una simple presión manual sobre el pulsador permite la desconexión instantánea del tubo.
    • El tamaño del tubo está marcado en el pulsador para facilitar su identificación.
  • DERIVACION ACODADO 90º C/SALIDA RO

    DERIVACION ACODADO 90º C/SALIDA RO

    Referencia: 0885331993
    • Derivaciones con enchufe roscado o enchufe rápido para cualquier tipo de conexión.
  • DERIVACION ACODADO 90º

    DERIVACION ACODADO 90º

    Referencia: 0885331862
    • Derivaciones con enchufe roscado o enchufe rápido para cualquier tipo de conexión.
  • UNION M22X1,5-M16X1,5 RADIO INTERIOIR M16X1,5
  • UNION M22x1,5 ROSCA INTERIOR M16x1,5

    UNION M22x1,5 ROSCA INTERIOR M16x1,5

    Referencia: 0885331730
    • Unión
  • UNION MACHO M22X1,5 HEMBRA M16X1,5

    UNION MACHO M22X1,5 HEMBRA M16X1,5

    Referencia: 0885331726
    • Unión
  • UNION M16X1,5

    UNION M16X1,5

    Referencia: 0885331693
    • Unión
  • CONEXION RAPIDA TUBERIA AIRE 8MM M16X1

    CONEXION RAPIDA TUBERIA AIRE 8MM M16X1

    Referencia: 0885301102
    • Para tomas de comprobación universal.
    • Fácil adaptación.
  • CONEXION RAPIDA TUBERIA AIRE 6MM M16X1

    CONEXION RAPIDA TUBERIA AIRE 6MM M16X1

    Referencia: 0885301101
    • Para tomas de comprobación universal.
    • Fácil adaptación.
  • ESPIRAL AIRE POLIURETANO  ROJO NEUMATICO FRENOS

    ESPIRAL AIRE POLIURETANO ROJO NEUMATICO FRENOS

    Referencia: 088530 999
    • Cumplen la norma DIN 74323, DIN53504 e ISO 37. Homologados por el TÜV.
    • Equipados con un racor macho M16 x 150 en cada extremidad.
    • Excelentes resistencias tanto a altas como a bajas temperaturas.
    • Alta resistencia a la rotura, ya que no se deteriora en las maniobras de extracción de embragues, ni tampoco en las condiciones normales de uso.
    • El poliuretano resiste los pinzamientos y recupera la forma inicial en caso de estiramientos sin alterarse.
    • Alta resistencia a la abrasión, los roces, aceite, gasoil, ozono y rayos U.V.
    • Aguanta temperaturas de - 40°C hasta 85°C.
  • RACOR RECTO SALIDA AIRE TUBERIA 8 M12x1,5

    RACOR RECTO SALIDA AIRE TUBERIA 8 M12x1,5

    Referencia: 088504 81
    • Piezas de paso rectas
    • Material:
    • Cuerpo: latón.
    • Pinza de sujeción: latón.
    • Junta: caucho nitrílico.
  • RACOR RECTO SALIDA AIRE TUBERIA 6 M12X1,5

    RACOR RECTO SALIDA AIRE TUBERIA 6 M12X1,5

    Referencia: 088504 62
    • Piezas de paso rectas
    • Material:
    • Cuerpo: latón.
    • Pinza de sujeción: latón.
    • Junta: caucho nitrílico.
  • RACOR RECTO SALIDA AIRE TUBERIA 6 M10X1

    RACOR RECTO SALIDA AIRE TUBERIA 6 M10X1

    Referencia: 088504 61
    • Piezas de paso rectas
    • Material:
    • Cuerpo: latón.
    • Pinza de sujeción: latón.
    • Junta: caucho nitrílico.
  • RACOR RECTO TUBERIA D:12MM M16x1,5

    RACOR RECTO TUBERIA D:12MM M16x1,5

    Referencia: 088504 121
    • Piezas de paso rectas
    • Material:
    • Cuerpo: latón.
    • Pinza de sujeción: latón.
    • Junta: caucho nitrílico.
  • RACOR RECTO TUBERIA D:10MM M16x1,5

    RACOR RECTO TUBERIA D:10MM M16x1,5

    Referencia: 088504 101
    • Piezas de paso rectas
    • Material:
    • Cuerpo: latón.
    • Pinza de sujeción: latón.
    • Junta: caucho nitrílico.
  • MALETIN DE EMERGENCIA FRENOS NEUM.

    MALETIN DE EMERGENCIA FRENOS NEUM.

    Referencia: 088501 1
    • Contiene una espuma para conservar los racores en perfecto estado.
    • Maletín transparente para la perfecta visualización y control de los racores.
    • Incluye un cortatubos para cortar la tubería de frenos.
  • REDUCTOR M22X1,5 A M16X1,5

    REDUCTOR M22X1,5 A M16X1,5

    Referencia: 0884894
    • Reductores
  • RACOR T ACODADO D:8 ROSCA 1/4

    RACOR T ACODADO D:8 ROSCA 1/4

    Referencia: 088472 828
    • Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A.
    • Conexión rápida.
    • Juntas tóricas libres de silicona.
    • Utilizable en sistemas neumáticos auxiliares.
    • Inserción simple del tubo para un rápido montaje en circuitos neumáticos.
    • Conexiones rectas caracterizadas por un hexágono interno para llave allen.

288 artículo(s)