902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Antirrobo gasoil

Antirrobo gasoil

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ANTIRROBO GASOIL UNIVERSAL PARA V.I

    ANTIRROBO GASOIL UNIVERSAL PARA V.I

    Referencia: 0896100001
    • Rápido montaje, sólo se necesitan dos minutos para montarlo.
    • Fabricado en acero para evitar su manipulación y/o extracción. Acabado
    en bicromado electro galvanizado para evitar su corrosión.
    • Mantiene la misma velocidad de llenado que sin tener montado el
    antirrobo.
    • No hace falta cambiar el tapón del depósito.
    • Ø gollete: 105 mm.
    • Material: acero bicromatado.
    • Peso: 600 gr.
  • ANTIRROBO  SCANIA + TAPON

    ANTIRROBO SCANIA + TAPON

    Referencia: 0896100007
    • De rápido y fácil montaje.
    • Fabricado en acero para evitar su manipulación y/o extracción. Acabado
    en bicromado electro galvanizado para evitar su corrosión.
    • Mantiene la misma velocidad de llenado que sin tener montado el antirrobo.
    •Incluye tapón con llave.
  • DETECTOR ROBO GASOIL Y BATERÍAS VÍA SMS EN TIEMPO REAL

    DETECTOR ROBO GASOIL Y BATERÍAS VÍA SMS EN TIEMPO REAL

    Referencia: 1763500001
    • El detector está diseñado para evitar de un modo efectivo el robo de gasoil de depósitos de combustibles y baterías en vehículos industriales
    • El detector envía un SMS en tiempo real, justo en el instante de producirse el robo de combustible y/o baterías, al teléfono o los teléfonos configurados.
    • Fácil de instalar y programar. Contiene un libro de instrucciones donde se indica de un modo esquemático cómo instalarlo.
    • Cobertura GSM mundial. El hecho de que las flotas de camiones viajen al extranjero hace que el producto tenga cobertura mundial y avise en cualquier punto donde se encuentre el vehículo.
    • Precargado con tarjeta SIM. El detector incorpora una tarjeta SIM de duración de 2 años o 30 SMS de avisos, lo que ocurra primero.
    • Las configuraciones opcionales son:
    - Añadir un segundo número de teléfono donde recibir alertas.
    - Cambio de número de teléfono.
    - Deshabilitar/Habilitar el sistema.
    • El detector se activa una vez el vehículo se detiene, independientemente que el motor esté en marcha o no. Mientras el vehículo circula permanece en stand-by, (sin actividad).
    • El detector incluye etiquetas disuasorias Art. Nº 1763 500 100.
  • SIRENA AUTOALIMENTADA PARA DETECTOR ROBO GASOIL Y BATERÍAS

    SIRENA AUTOALIMENTADA PARA DETECTOR ROBO GASOIL Y BATERÍAS

    Referencia: 1763500050
    • Sirena para detector de robo de gasoil y baterías Art Nº 1763 500 001
    • La sirena autoalimentada es de 24 voltios y emite 109 dB a 1 metro.
    • La sirena es el complemento ideal para disuadir al ladrón de un posible robo ya que tiene una batería
    • Interna que suministra corriente en caso del robo.
    • El tiempo de disparo de la sirena es de 120 segundos ininterrumpidamente.
  • BATERIA INTERNA PARA DETECTOR ROBO GASOIL Y BATERÍAS
  • ANTENA GSM PARA DETECTO ROBO GASOIL Y BATERIAS
  • SILUETA DETECTOR DE ROBO GASOIL Y BATERÍA

    SILUETA DETECTOR DE ROBO GASOIL Y BATERÍA

    Referencia: 1763500150
    • Silueta para mostrador.
  • POSTER DETECTOR DE ROBO GASOIL Y BATERÍA VÍA SMS

    POSTER DETECTOR DE ROBO GASOIL Y BATERÍA VÍA SMS

    Referencia: 1763500250
    • Póster de 420 x 590 mm.

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]