Matriz circunferencial

Ref.: 096723535
Ver todas las versiones

MATRIZ CIRCUNFERENCIAL 35MM2 AL

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Para conductores de 10 a 300mm2 en cobre (CU) y aluminio (AL).
• Herramienta hidráulica manual portátil, que con 12 matrices y 3 punzones abarca todas las medidas de terminales y manguitos de cobre estañados.
• El cuerpo y los mangos llevan un aislamiento de neopreno que protege al operario y al útil contra posibles descargas eléctricas.
• Dispositivo de avance rápido del pistón.
• Cabeza giratoria 180°.
• Conexión garantizada de todas las matrices, bajo el control de la válvula de seguridad.
• Tensión máxima de aislamiento 250V.
• Ojal en el cabezal para suspender la herramienta y realizar un trabajo cómodo sin esfuerzos.
• Se suministra en caja portátil de Acero, con separadores para alojar las matrices, (matrices no incluidas).

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096723535

Ficha Técnica

32408980.pdf