MASILLA-MADERA-BASE-AGUA-ROBLE-250ML

Ref.: 08903031
Ver todas las versiones

MASILLA-MADERA-BASE-AGUA-ROBLE-250ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud. Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc; también presenta una excelente adhesión en paredes.

Gran adherencia.
- Gran poder de adhesión que permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado
No merma ni hace fisuras una vez seca.
- Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad
Gran resistencia.
- Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar
Fácil aplicación.
- Su textura permite una fácil aplicación incluso en grieta so agujeros de difícil acceso
Presentación en tarrina de 250 ml. con boca ancha.
- Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto. Su boca ancha permite utilizar directamente la espátula para aplicaciones que necesiten gran cantidad de masilla
Formulación en base agua.
- Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.

Base química

Dispersión de acrilato
Más Información

Color

Roble
Más Información

Vida de trabajo

60 min
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08903031

Ficha Técnica

32406097.pdf

Hoja de datos de seguridad

03957358.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!