Mascarilla respiratoria desechable

Ref.: 0899110302
Ver todas las versiones

MASCARILLA-CM2000-EN149-FFP2D-NR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Irreversibles EPI Categoría III SEGUN EN149:2001+A1:2009 A1:2009: Nuevos requerimientos División en 2 categorías: NR y R (No Reutilizable y Reutilizable) La mascarilla CM2000 proporciona una protección eficaz y cómoda contra el polvo y las partículas sólidas y líquidas

El material del filtro está especialmente diseñado y combina comodidad con un alto rendimiento de filtración, mientras que mantienen una baja resistencia respiratoria



- Pinza flexible en la nariz

- Excelente ajuste que mejora la seguridad

- Sella el área de la nariz

- Tejido suave interior

- Mejora su comodidad

- Fabricadas con materiales hidrofóbicos que las mantienen sin humedad

- Alto poder de retención conforme a la normativa EN149

- Excelente filtración continua de partículas peligrosas

- Baja resistencia a la respiración

- Válvulas según el modelo, incorpora una válvula de exhalación

- Minimiza la resistencia a la exhalación

- La humedad y el calor son fácilmente expulsados gracias al diseño de copa

- Banda de tejido elástico útil para uso y en reposo

- De alta calidad, muy resistente a la rotura

- Apto para distintos tamaños de cabeza

- Máscara con forma ergonómica

- Permite volumen interior que mejora el confort para usos de larga duración

- No debe utilizarse en atmósferas ricas en oxígeno, ni si la concentración de oxígeno es <19,5%

- No debe utilizarse en espacios confinados como tanques, fosas, alcantarillas, zanjas u otros espacios poco ventilados donde pueda existir una alta concentración de contaminantes

- Consultar siempre el manual de instrucciones

Clase de filtro

FFP2 NR D
Más Información

Diseño

Sin válvula
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Código del sistema armonizado

90200000800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899110302

Ficha Técnica

32410107.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf