Pantalla de protección facial de policarbonato

Ref.: 0899101200
Ver todas las versiones

MASCARA-PROTECCION-EN166-168

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com


• Pieza de sujeción en cabeza de polipropileno, higiénica y fácil de limpiar.
• Pantalla de protección de policarbonato resistente a todo tipo de golpes, con una altura de 215 mm.
• Pantalla abatible.
• Protección de la cabeza a través de una gran pieza frontal.
• La cinta que rodea la cabeza tiene 6 puntos de posibilidad de regulación.
• Apoyo de la cabeza a través de suaves esponjas de vellón.

Resistencia mecánica

B (120 m/s)
Más Información

Estándar EN

166
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

319.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899101200

Ficha Técnica

32410086.pdf