902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MARTILLO PERCUTOR MH 10SE CONJUNTO

Más vistas

Referencia: 07025712
Descripción
MARTILLO PERCUTOR MH 10SE CONJUNTO
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• El primero entre los percutores de 10 kg (en 60 minutos puede picar 400 kg de hormigón).
• Ideal para trabajos de demolición, cincelado y ranurado de los principales materiales para la construcción.
• Máxima fuerza de percusión gracias a la optimización de la masa percutora y a la transmisión sin pérdida del par.
• La empuñadura ergonómica con amortiguación de las vibraciones, asegura un agarre firme y evita la fatiga en manos y muñecas.
• El regulador electrónico permite preseleccionar sin escalonamientos el número de percusiones.
• Con piloto de autodiagnóstico que indica con anticipación la necesidad de cambiar las escobillas para evitar interrupciones en el trabajo.
• Cabezal portaherramientas SDS-max con protección antipolvo integrada, para un cambio rápido y fácil de la herramienta.
• Posibilidad de situar el cincel en 12 posiciones distintas, lo que permite adaptarse a diferentes ángulos de trabajo.
• Fácil de manejar incluso para zurdos, gracias a la empuñadura ergonómica suplementaria multiposicionable.
• 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
Video

No hay video disponible

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x