Material |
RBR |
Material de la empuñadura larga |
Fresno |
Formulario |
B |
Longitud de la cabeza |
115 mm |
Diámetro |
65 mm |
DIN |
5128 |
Código del sistema armonizado |
40169997900 |
Peso del producto (por artículo) |
492.000 g |
Longitud de la empuñadura |
340 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071573407 |
Ficha Técnica |
32408855.pdf |