Martillo combinado Simplex

Ref.: 071572 20
Ver todas las versiones

MARTILLO COMBINADO D:50MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Piezas de impacto y mango de cambio rápido

- Encaje fuerte y seguro de las piezas

- Martillo combinable con otras piezas de impacto

- Por ser un martillo combinado, tenemos dos martillos en uno

- Completo con piezas de impacto:

- composición de goma negra y plástico rojo

Peso del martillo

1130 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

365 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

135 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1125.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

312 mm
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

50 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07157220

Ficha Técnica

32408848.pdf