Peso del martillo |
655 g |
Material |
ST |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Longitud |
330 mm |
Longitud de la cabeza |
110 mm |
Código del sistema armonizado |
82052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
657.000 g |
Longitud de la empuñadura |
278 mm |
Diámetro del inserto de la cabeza de impacto |
40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071572 10 |
Ficha Técnica |
32408848.pdf |