Anchura del granallado |
25 mm |
Peso del martillo |
300 g |
Material |
Acero endurecido |
Longitud del granallado |
25 mm |
Longitud de la cabeza |
105 mm |
Material de la empuñadura |
Pacana |
Diámetro de la cara (martillo) |
32 mm |
Código del sistema armonizado |
82052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
360.000 g |
Longitud de la empuñadura |
320 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07157423 |
Ficha Técnica |
32408852.pdf |