MARTILLO-CABEZA-BOLA-WURTH-450GR

Ref.: 07157324
Ver todas las versiones

MARTILLO-CABEZA-BOLA-WURTH-450GR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Según Norma UNE 16589
- Cabeza de acero al carbono forjado pulido brillante (50-58 HRC)
- Mango de madera de roble

Peso del martillo

450 g
Más Información

Material

ST/ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Pacana
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07157324

Ficha Técnica

32408849.pdf