Martillo de cerrajero

Ref.: 0715731150
Ver todas las versiones

MARTILLO-DIN-1041-1500GR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Forma alemana, martillo lacado, piña y guía pulidos

- Mango de madera de fresno ovalado

Peso del martillo

1500 g
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Material de la empuñadura larga

Fresno
Más Información

Longitud

380 mm
Más Información

DIN

1041
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1666.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0715731150

Ficha Técnica

32408850.pdf