902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Remachar

Remachar

26 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BOQUILLA PARA PNG 121 D:6MM
  • MORDAZAS RECAMBIO PNG 121
  • BOQUILLA ESPECIAL PING 121-MONOBOLT
  • BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M8

    BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M8

    Referencia: 09489518
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG-10-S Art. Nº 07039385
  • BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M6

    BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M6

    Referencia: 09489516
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG-10-S Art. Nº 07039385
  • BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M5

    BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M5

    Referencia: 09489515
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG-10-S Art. Nº 07039385
  • BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M4

    BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M4

    Referencia: 09489514
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG-10-S Art. Nº 07039385
  • BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M10

    BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M10

    Referencia: 094895110
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG-10-S Art. Nº 07039385
  • MORDAZAS RECAMBIO PNG 101
  • BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M12

    BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M12

    Referencia: 094893712
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 703 937 55
    Se usa con la boquilla M12 Art Nº 0948 937 120
  • BOQUILLAS COMPLETAS CON BASE PARA REMACHADORA PEG 10-S

    BOQUILLAS COMPLETAS CON BASE PARA REMACHADORA PEG 10-S

    Referencia: 09489514-1
    • Accesorios para remachadora de tuercas neumática antigua PEG-10-S Art Nº 07039385
  • BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312

    BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312

    Referencia: 09489373-1
    • Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 070393755
    • Se usa con la base regulable individual Art Nº 0948937 30/40/50/60/80/100/120
  • BOQUILLAS PARA SOLDADOR A GAS (0984 990 100)

    BOQUILLAS PARA SOLDADOR A GAS (0984 990 100)

    Referencia: 0984990150-1
    • Boquillas accesorio para el soldador a gas con encendido automático 0984990100
  • BASE REGULABLE INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M3

    BASE REGULABLE INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M3

    Referencia: 094893730
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 070393755
  • BASE REGULABLE INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M10

    BASE REGULABLE INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M10

    Referencia: 0948937100
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 070393755
  • BASES REGULABLES INDIVIDUALES PARA REMACHADORA PEG 312

    BASES REGULABLES INDIVIDUALES PARA REMACHADORA PEG 312

    Referencia: 094893730-1
    Accesorios para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 070393755
  • BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M10

    BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M10

    Referencia: 094893710
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 703 937 55
    Se usa con la boquilla M10 Art Nº 0948 937 100
  • BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M8

    BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M8

    Referencia: 09489378
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 703 937 55
    Se usa con la boquilla M8 Art Nº 0948 937 80
  • BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M6

    BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M6

    Referencia: 09489376
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 703 937 55
    Se usa con la boquilla M6 Art Nº 0948 937 60
  • BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M5

    BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M5

    Referencia: 09489375
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 703 937 55
    Se usa con la boquilla M5 Art Nº 0948 937 50
  • BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M4

    BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M4

    Referencia: 09489374
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 703 937 55
    Se usa con la boquilla M4 Art Nº 0948 937 40
  • BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M3

    BOQUILLA INDIVIDUAL PARA REMACHADORA PEG 312, M3

    Referencia: 09489373
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 703 937 55
    Se usa con la boquilla M3 Art Nº 0948 937 30
  • REMACHADORA DE TUERCAS NEUMÁTICA PEG 312

    REMACHADORA DE TUERCAS NEUMÁTICA PEG 312

    Referencia: 070393755
    • Remachadora de tuercas de peso y dimensiones reducidas, para la aplicación sencilla y rápida de tuercas remachables de aluminio, acero y acero inoxidable desde Ø M3 a M12
    • Sistema de cambio rápido de boquilla. No hay necesidad de herramientas para adaptarse rapidamente al trabajo a realizar.
    • Gran rendimiento y potencia. Permite aplicaciones en tuercas remachables de hasta M12, y de acero inoxidable hasta M10.
    • Regulación de la carrera desde el cabezal de la máquina. Ajuste sencillo y rápido gracias a la indicación de la medida elegida.
    • Realizada en materiales robustos y ligeros. Trabajo duro en entorno de taller con el mínimo peso para un uso confortable para el operario.
    • Sistema automático de roscado/desenroscado de la tuerca Agiliza el proceso de montaje, con una sola mano y sin necesidad de operaciones complementarias
    • Gancho de suspensión para uso estacionario. Trabajos en taller. Ahorro de espacio y comodidad de uso.
    • Botón adicional de desenroscado en la parte posterior. Facilidad de acción en caso de atasco o necesidad de desenroscar en situaciones especiales.
    • Manguera de aire ajustable 360°. Movilidad sin limites, evitando situaciones de tensión para la manguera de alimentación o malas posturas para el operario.
  • REMACHADORA NEUMÁTICA PNG 122

    REMACHADORA NEUMÁTICA PNG 122

    Referencia: 070393733
    • Remachadora para aire comprimido muy manejable y con sistema de aspiración de remache fácilmente activable.
    • Suministrada en caja de cartón.
    • Remaches hasta Ø 6,4 mm y Monobolt. Hace frente a trabajos con remaches de cualquier material, incluso para remaches monobolt de acero a acero inoxidable con la boquilla especial Art. Nº 946 830
    • Sistema patentado de tracción. Incrementa la vida de las mordazas y evita el atasco de las espigas al deslizarse hacia el
    depósito colector.
    • Aspiración automática del remache y la espiga. Fácilidad para trabajar con una mano libre, sin necesidad de coger el remache. El sistema aspira la espiga rota para seguridad del usuario. Todo con el mínimo consumo de aire.
    • Válvula de detección de sobrepresiós. La máquina realiza un silbido al escapar el aire en el caso de sobrepasar los 7 bar. Evita averías en el sistema de tracción de la remachadora.
    • Baja vibración y ruido atenuado. Buena protección al usuario en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo.
    • Zona de agarre engomada. Mejor sujección y amortiguación para la mano.
    • Depósito recoge espigas. No deja residuo por el área de trabajo, evitando imprevistos y accidentes.
    • Salida de aire direccionable. Permite adaptarlo al trabajo a realizar, sin posturas forzadas para el operario.
    • Sistema de rellenado hidráulico incluido. Mantenimiento sencillo gracias a la botella de aceite y el útil de rellenado, para la recuperación de la fuerza de remachado.
  • REMACHADORA NEUMÁTICA PNG 102

    REMACHADORA NEUMÁTICA PNG 102

    Referencia: 070393722
    • Remachadora para aire comprimido muy manejable y con sistema de aspiración de remache fácilmente activable. •
    • Suministrada en caja de cartón.
    • Remaches hasta Ø 6,0 mm. Hace frente a trabajos con remaches de cualquier material hasta Ø 5 mm, y para remaches de Aluminio o acero hasta Ø 6 mm.
    • Sistema patentado de tracción. Incrementa la vida de las mordazas y evita el atasco de las espigas al deslizarse hacia el
    depósito colector.
    • Aspiración automática del remache y la espiga. Fácilidad para trabajar con una mano libre, sin necesidad de coger el remache. El sistema aspira la espiga rota para seguridad del usuario. Todo con el mínimo consumo de aire.
    • Válvula de detección de sobrepresión. La máquina realiza un silbido al escapar el aire en el caso de sobrepasar los 7 bar. Evita averías en el sistema de tracción de la remachadora.
    • Baja vibración y ruido atenuado
    Buena protección al usuario en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo.
    • Zona de agarre engomada. Mejor sujección y amortiguación para la mano. Depósito recoge espigas. No deja residuo por el área de trabajo, evitando imprevistos y accidentes.
    • Salida de aire direccionable. Permite adaptarlo al trabajo a realizar, sin posturas forzadas para el operario.
    • Sistema de rellenado hidráulico incluido. Mantenimiento sencillo gracias a la botella de aceite y el útil de rellenado, para la recuperación de la fuerza de remachado.
  • DDU-ADAPTADOR PARA REMACHES

    DDU-ADAPTADOR PARA REMACHES

    Referencia: 0949550
    DDU-ADAPTADOR PARA REMACHES

26 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]