902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pistolas impacto

Pistolas impacto

13 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DSS 1/2" PREMIUM

    PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DSS 1/2" PREMIUM

    Referencia: 07033150
    • Máquina de alta calidad, en carcasa resistente reforzada con fibra de vidrio.
    • Eje máximo de trabajo recomendado: M16.
    • Óptima relación peso-potencia. Par de afloje de hasta 1.057 Nm con solo un peso de 1,84 kg.
    • Mecánica de doble leva de impacto de alta calidad. Altos valores de rendimiento y larga vida útil.
    • Selección de potencia de 4 escalas. Adaptación rápida y sencilla al trabajo a realizar.
    • Forma ergonómica y gatillo sensible. Buen manejo, óptimo control y bajo nivel de ruido
    • Mando regulable de 4 escalas, para el control de potencia.
  • PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA

    PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA

    Referencia: 57143760
    • Pistola de eje largo para vasos de 1”, con excelente relación peso potencia para tornillos de Ø máx. M38. Equipada con mango auxiliar y colector de aire de escape. Suministro en caja de cartón

    Características
    • Mecánica de doble maza/impacto.
    • Control confortable del gatillo.
    • Cambio de giro derecha – izquierda.
    • Regulable en 3 escalas de velocidad-potencia.
    • Mango auxiliar y principal en goma soft-grip.
    • Accesorio colector aire de escape.

    Ventajas
    • Muy potente para trabajos de alta exigencia, especialmente para ruedas de llanta interior. Fácil ajuste al trabajo a realizar. Salida hacia abajo del aire de escape para evitar que se proyecte la suciedad contra el operario, e incluyendo la posibilidad de conectarle una manguera. Evita las manos frías y reduce las vibraciones.

    Beneficios
    • Trabajo rápido y más eficiente que con pistolas de menor potencia. Reduce las tendinitis y fatiga muscular por la vibración de la pistola.

    Garantía
    • 1 año de garantía.
  • PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA ACODADA

    PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA ACODADA

    Referencia: 57143000
    DWSS ½”
    Potente y compacta pistola de impacto tipo llave angular para el trabajo en espacios reducidos.Suministrada en caja de cartón
    Características
    Compacta y ergonómica.
    Excelente relación peso – potencia.
    Motor de 7 paletas y mecánica de alta calidad.
    Cabezal de tan sólo 48 mm de alto.
    Gatillo pulsador de fácil acceso.
    Cambio de sentido en cuerpo central.
    Ajuste de 2 posiciones en apriete.
    Punto de engrase en el cabezal.
    Mango soft grip y carcasa en fibra de vidrio.
  • PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DSS ½ “ PREMIUM POWER

    PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DSS ½ “ PREMIUM POWER

    Referencia: 57143010
    Excelente máquina robusta con carcasa reforzada de fibra de vidrío. Alto rendimiento y gran comodidad de uso.
    Suministrada en caja de cartón.
    Eje máximo de trabajo: M16
    Características
    Compacta y ergonómica.
    Muy potente, hasta 1.321 Nm en afloje. 928 Nm de par máximo con sólo 1,98 kg.
    Gatillo pulsador ancho.
    Cambio de sentido en parte trasera.
    Regulador de 4 posiciones en apriete.
    Punto de engrase frontal en caja mecánica.
    Mango soft grip y escape de aire por la base.
  • CLAVADORA POLVORA BST 350

    CLAVADORA POLVORA BST 350

    Referencia: 086422
    Características
    • Pistola semiautomática con regulador de potencia alimentada por cartuchos de cinta.
    • Dispone de 6 niveles de potencia regulables mediante rueda de ajuste.
    • Para fijaciones en hormigón y acero.
    • Fabricada en cumplimiento de norma DIN EN 15895.
    • Utiliza clavos individuales hasta 62 mm de longitud.
    Ventajas
    • Ligera, compacta y resistente.
    • Seguro antidisparo. Sólo se activa manteniendo el cañón presionando contra la superficie.
  • PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DSS 1/2" PREMIUM MINI

    PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DSS 1/2" PREMIUM MINI

    Referencia: 07033120
    • Potente y rápida pistola de impacto con las mejores prestaciones de rendimiento. Debido a su bajo peso y tamaño hace que sea muy útil para acceder a lugares pequeños. Ideal para trabajos en carrocerías de vehículos, transmisiones, sistemas de escape, frenos, motores y utillajes de agricultura.
    • Carcasa de fibra de vidrio y acero. Muy resistente y de larga duración con bajo peso.
    • El mango no se enfría durante el trabajo.
    • Mango ergonómico con fácil cambio de sentido y gatillo sensible.
    • Manejo excelente con una sola mano, óptimo control del arranque y la potencia.
    • Mecanismo de impacto de doble leva y potente motor de 7 paletas de alta calidad.
    • Bajo consumo de aire a pesar de su gran potencia y su larga vida útil.
    • 4 escalas de potencia ajustables. Ajuste siempre óptimo y fácil de usar para cada aplicación.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA NEUMÁTICA IMPACTO DSS 1" PREMIUM MINI

    PISTOLA NEUMÁTICA IMPACTO DSS 1" PREMIUM MINI

    Referencia: 07033170
    • Pistola neumática de impacto de dos tamaños: 3/4" y 1" mini.
    • Excelente relación potencia-peso. Ideal para trabajos exigentes en camiones y autobuses, maquinaría de obra pública y agrícola, mantenimiento industrial y trabajos de reparación. Eje máximo de trabajo recomendado: M27
    • Carcasa reforzada con fibra de vidrio y acero. Muy resistente y de larga duración con bajo peso. El mango no se enfría durante el trabajo.
    • Mango ergonómico con fácil cambio de sentido y gatillo sensible.
    • Manejo excelente con una sola mano, óptimo control del arranque y la potencia.
    • Mecanismo de impacto de doble leva y potente motor de 7 paletas de alta calidad.
    • Bajo consumo de aire a pesar de su gran potencia y su larga vida útil.
    • 4 escalas de potencia ajustables.
    • Ajuste siempre óptimo y fácil de usar para cada aplicación.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA NEUMÁTICA IMPACTO DSS 3/4" PREMIUM

    PISTOLA NEUMÁTICA IMPACTO DSS 3/4" PREMIUM

    Referencia: 07033160
    • Pistola neumática de impacto de dos tamaños: 3/4" y 1" mini.
    • Excelente relación potencia-peso. Ideal para trabajos exigentes en camiones y autobuses, maquinaría de obra pública y agrícola, mantenimiento industrial y trabajos de reparación. Eje máximo de trabajo recomendado: M27
    • Carcasa reforzada con fibra de vidrio y acero. Muy resistente y de larga duración con bajo peso. El mango no se enfría durante el trabajo.
    • Mango ergonómico con fácil cambio de sentido y gatillo sensible.
    • Manejo excelente con una sola mano, óptimo control del arranque y la potencia.
    • Mecanismo de impacto de doble leva y potente motor de 7 paletas de alta calidad.
    • Bajo consumo de aire a pesar de su gran potencia y su larga vida útil.
    • 4 escalas de potencia ajustables.
    • Ajuste siempre óptimo y fácil de usar para cada aplicación.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DSS

    PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DSS

    Referencia: 07033160-1
    • Pistola neumática de impacto de dos tamaños: 3/4" y 1" mini.
    • Excelente relación potencia-peso. Ideal para trabajos exigentes en camiones y autobuses, maquinaría de obra pública y agrícola, mantenimiento industrial y trabajos de reparación. Eje máximo de trabajo recomendado: M27
    • Carcasa reforzada con fibra de vidrio y acero. Muy resistente y de larga duración con bajo peso. El mango no se enfría durante el trabajo.
    • Mango ergonómico con fácil cambio de sentido y gatillo sensible.
    • Manejo excelente con una sola mano, óptimo control del arranque y la potencia.
    • Mecanismo de impacto de doble leva y potente motor de 7 paletas de alta calidad.
    • Bajo consumo de aire a pesar de su gran potencia y su larga vida útil.
    • 4 escalas de potencia ajustables.
    • Ajuste siempre óptimo y fácil de usar para cada aplicación.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DSS 1"L

    PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DSS 1"L

    Referencia: 07037800
    APLICACIONES:
    • Ideal para el cambio de ruedas en camiones, autobuses y equipos de construcción o agrícola.

    CARACTERÍSTICAS:
    • Mecánica robusta y equilibrada, con carcasa de aluminio. Larga vida útil y distribución óptima del punto de gravedad.
    • Mango adicional con posición ajustable de 360º, cambio de sentido izquierda y derecha con regulador de velocidad. Muy ligera y fácil de manejar. Se adapta a todas las posiciones de trabajo.
    • Mecanismo de alta calidad con martillo doble. Mayor duración y excelente relación consumo – potencia.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DSS 3/4" H

    PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO DSS 3/4" H

    Referencia: 07037730
    APLICACIONES:
    • Ideal para el cambio de ruedas en vehículos comerciales.

    CARACTERÍSTICAS:
    • Pistola de alta potencia y rapidez de trabajo, hasta M27.
    • Mecánica robusta y equilibrada con carcasa de aluminio. Larga vida útil y distribución óptima del punto de gravedad.
    • Empuñadura ergonómica revestida de goma, cambio de sentido izquierda y derecha, y gatillo regulable. Muy ligera y fácil de manejar. Evita el efecto “manos frías”.
    • Sistema de impacto de alta calidad en baño de aceite, con motor accionado por seis paletas. Larga vida útil gracias a la lubricación constante. Herramienta casi exenta de vibraciones.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA DSS 1/2" H

    PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA DSS 1/2" H

    Referencia: 07037360
    • Potente pistola de impacto que alcanza un rápido par de apriete.
    • Para tornillo máximo de M15.
    • Ideal para el cambio de ruedas de turismo.
    • Mecánica robusta y equilibrada con carcasa de aluminio.
    • Larga vida útil y distribución óptima del punto de gravedad.
    • Empuñadura ergonómica revestida de goma, cambio de sentido izquierda y derecha, y gatillo regulable.
    • Muy ligera y fácil de manejar.
    • Evita el efecto “manos frías”.
    • Sistema de impacto de alta calidad en baño de aceite, con motor accionado por seis paletas.
    • Larga vida útil gracias a la lubricación constante.
    • Herramienta casi exenta de vibraciones.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DSS 1/2” COMPACT PREMIUM

    PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DSS 1/2” COMPACT PREMIUM

    Referencia: 57143040
    • La mejor relación peso-potencia en formato compacto.
    • Con carcasa reforzada en fibra de vidrio y rendimiento excepcional hasta eje de M14.
    • Suministro en caja de cartón.

    Características
    • Compacta, ligera y ergonómica.
    • Carcasa reforzada con fibra de vidrio.
    • Cambio de giro derecha – izquierda.
    • Regulable en 3 escalas para apriete.
    • Rotor de 7 paletas.
    • Mecánica de impacto de doble leva.
    • Difusor en salida de aire por parte inferior.

    Ventajas
    • Potente y resistente para todo tipo de trabajos de reparación e incluso para neumáticos.
    • Evita las manos frías y reduce las vibraciones.
    • Fácil acceso a lugares reducidos.

    Beneficios
    • Trabajos rápidos allí donde no llegan las demás pistolas de impacto por su tamaño.
    • Mayor vida útil de la pistola.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

13 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]