902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Lijar, Pulir y Fresar

Lijar, Pulir y Fresar

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE

    ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE

    Referencia: 07033502
    • Adaptador cepillo de alambre
  • PULIDORA  AL AGUA NEUMÁTICA WAS 80

    PULIDORA AL AGUA NEUMÁTICA WAS 80

    Referencia: 07032610
    • Sistema neumático para el pulido y lijado en húmedo.
    • Suministrado en caja de cartón, con mangueras de aire y de agua.
    • Ergonómica y de fácil manejo.
    • Doble regulador aire/agua. Seleccionaremos con independencia las revoluciones y la cantidad de agua deseadas,
    permitiéndonos una perfecta adaptación al trabajo a realizar.
    • Racores de conexión incluidos.
    • Mangueras enfundadas.
    •1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • LIJADORA NEUMÁTICA DTS 153 CON PLATO

    LIJADORA NEUMÁTICA DTS 153 CON PLATO

    Referencia: 07037530
    • Ligera y cómoda con excelente regulación de la velocidad para todo tipo de trabajo de lijado en seco
  • FRESADORA RECTA NEUMATICA DSG 25

    FRESADORA RECTA NEUMATICA DSG 25

    Referencia: 07032300
    • Robustas, manejables y con mando de regulación de revoluciones.
    • Perfectas para el lijado, desbaste y repaso ligero de piezas de reducidas dimensiones o lugares de difícil acceso.
    • Mango recubierto de goma antideslizante. Aisla la mano de las vibraciones y del frío producido por el aire comprimido.
    • Rácor de conexión giratorio.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • FRESADORA NEUMATICA ANGULAR DSW 22

    FRESADORA NEUMATICA ANGULAR DSW 22

    Referencia: 07032310
    • Robustas, manejables y con mando de regulación de revoluciones.
    • Perfectas para el lijado, desbaste y repaso ligero de piezas de reducidas dimensiones o lugares de difícil acceso.
    • Mango recubierto de goma antideslizante. Aisla la mano de las vibraciones y del frío producido por el aire comprimido.
    • Rácor de conexión giratorio.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CEPILLO ALAMBRE ACERO INOX

    CEPILLO ALAMBRE ACERO INOX

    Referencia: 07033504
    • Cepillo Porta-Alambre Azul acero inoxidable
  • CEPILLADORA DE ALAMBRE NEUMÁTICA DBS 3500

    CEPILLADORA DE ALAMBRE NEUMÁTICA DBS 3500

    Referencia: 07033510
    • Rápida, ligera y de fácil manejo, para la eliminación de protección de bajos, PU, otras masillas de sellado, limpieza de cordones de soldadura, de óxido y decapado de pinturas
    • Las cintas portacepillos flexible con tejido de poliamida de alto rendimiento y los alambres de muelles anclados en forma de U, permiten un grado elevado de adaptación en áreas de pliegues, bordes, perfiles, etc.
    • Su relación de transmisión especial proporciona una potencia elevada y un numero de revoluciones bajo, con reducción de calentamiento de la chapa.
    • Gatillo de seguridad con buen control de las revoluciones gracias a su gran sensibilidad.
    • Diseño delgado y muy manejable para áreas de difícil acceso.
    • Su mango auxiliar nos permite una segura sujección.
    • Expulsión del aire hacia atrás con conexión para sistema de evacuado del aire (Art.Nº 709 838 053)
    • Entre la cinta porta-cepillo y el soporte queda una holgura. Debido a la fuerza centrifuga, durante
    la rotación la cinta se despliega y funciona de forma suave y flexible, como si estuviera apoyada en un cojín neumático. De esta manera, también permite trabajar con facilidad y sin peligro aristas cortantes y contornos difíciles.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CINTA CEPILLO ALAMBRE FINO

    CINTA CEPILLO ALAMBRE FINO

    Referencia: 07033503
    • Cinta cepillo de alambre fino
  • CINTA CEPILLO ALAMBRE BASTO

    CINTA CEPILLO ALAMBRE BASTO

    Referencia: 07033501
    • Cinta cepillo de alambre basto
  • CINTA CEPILLO 11MM ALAMBRE BASTO

    CINTA CEPILLO 11MM ALAMBRE BASTO

    Referencia: 070335051
    • Cinta cepillo de alambre basto
  • CINTA CEPILLO 11 MM ALAMBRE FINO

    CINTA CEPILLO 11 MM ALAMBRE FINO

    Referencia: 070335081
    • Cinta cepillo de alambre fino
  • ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE 11MM

    ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE 11MM

    Referencia: 070335021
    • Adaptador cepillo de alambre
  • MINI LIJADORA NEUMÁTICA DSW 15

    MINI LIJADORA NEUMÁTICA DSW 15

    Referencia: 07032320
    • Mango recubierto de caucho
    • Cómodo, ergonómico y antideslizante.
    • Diseño ligero y compacto
    • Muy útil para trabajar con piezas pequeñas sin emplear fuerza sobre esta.
    • Incluye control de velocidad
    • Un ajuste óptimo al material que queremos trabajar, además con su motor equilibrado conseguimos reducir las vibraciones.
    • Salida de aire por la parte inferior
    • No sopla aire en la zona de trabajo y reduce la molestia acústica.
    • Gatillo de accionamiento automático
    • Fácil control de presión.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • MINI PULIDORA NEUMÁTICA DMP 25

    MINI PULIDORA NEUMÁTICA DMP 25

    Referencia: 07032330
    • Mango recubierto de caucho
    • Cómodo, ergonómico y antideslizante.
    • Diseño ligero y compacto
    • Muy útil para trabajar con piezas pequeñas sin emplear fuerza sobre esta.
    • Incluye control de velocidad
    • Un ajuste óptimo al material que queremos trabajar, además con su motor equilibrado conseguimos reducir las vibraciones.
    • Salida de aire por la parte inferior
    • No sopla aire en la zona de trabajo lo que reduce la molestia acústica.
    • Gatillo de accionamiento automático
    • Fácil control de presión.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]