902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Engrasar

Engrasar

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PLATO SEGUIDOR EUROPEO

    PLATO SEGUIDOR EUROPEO

    Referencia: 1986601
    • Plato seguidor bidón 50 kg Europeo
  • TAPA Y PLATO GUIA 18 KG PARA WEN 45
  • TAPA Y PLATO GUIA 45 KG PARA WEN 45
  • BOMBA ENGRASADORA NEUMATICA WEN 45

    BOMBA ENGRASADORA NEUMATICA WEN 45

    Referencia: 071593 973
    • Equipo neumático de engrase móvil para bidones de 45 Kg.
    • También utilizable para bidón de 18 Kg, adaptando el accesorio opcional adecuado.
    • Bomba de alta prestación. Ofrece una relación de compresión de 50:1, alcanzando una presión máxima de 400 bar
    • Tapa robusta y segura. Realizada en metal resistente, permite la fácil adaptación a la boca del bidón mediante pomos enroscables
    • Pistola ergonómica y versátil. • Dispone de tubo alargado en la boquilla y de racores acodados dobles, que permiten fácil accesibilidad a los puntos de engrase.
    • Manguera resistente de 6 metros.
    • Para el uso diario soportando arrastres, dobleces y pisotones.
    • Carro con soporte ajustable. Totalmente metálico, fácil de montar.
    • Con la posibilidad de ajustar la altura y diámetro del bidón a montar.
    • Con 2 ruedas fijas y 2 móviles para su mejor movilidad.
    • Plato seguidor suministrado.
    • Especialmente recomendado para evitar formaciones de bolsas de aire y reducir pérdidas de producto.
    • También disponible la versión para bidones de 18 Kg.
  • PISTOLA PULVERIZADORA NEUMÁTICA

    PISTOLA PULVERIZADORA NEUMÁTICA

    Referencia: 0891110640
    • Para aplicación de antigravilla al agua y con disolvente, protección de bajos y cera selladora de cavidades.
    • Amplia gama de aplicaciones.
    • Para restaurar como de origen la estructura y bastidor, pasos de rueda, bajos, etc…
    • Condiciones de uso seguras para el usuario. Gracias a la válvula de seguridad incluida, garantiza un cambio de producto sin problemas.
    * Sondas no incluídas.
  • BOMBA DE ACEITE NEUMÁTICA WAN 200

    BOMBA DE ACEITE NEUMÁTICA WAN 200

    Referencia: 0703891200
    • Equipo neumático de lubricación para bidones de 200 l. Incluye carro de transporte para bidón y pistola surtidora digital. Bidón no incluido.
    • Bomba de alta prestación.
    • Ofrece una relación de compresión de 3:1.
    • Pistola surtidora digital
    • Equipa latiguillo de manguera flexible con boquilla metálica y pantalla digital de fácil lectura.
    • Calibración de viscosidad.
    • La pistola permite adaptarse al aceite a usar, mediante la calibración de la medida en la pantalla. Viene ajustada de origen para aceite SAE 10W40.
    • Manguera resistente. Para el uso diario y profesional.
    • Carro con soporte ajustable, totalmente metálico, fácil de montar, con 2 ruedas fijas y 2 móviles para su mejor movilidad.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

    APLICACIONES:
    • Bomba apta para uso portátil o de instalación en muro. Utilizable para el trasvase de lubricantes, aceite residual o líquido anticongelante. No usar con otros líquidos.
  • PISTOLA NEUMÁTICA DE EXTRUSIÓN JUNIORFIX

    PISTOLA NEUMÁTICA DE EXTRUSIÓN JUNIORFIX

    Referencia: 0703891310
    • Potentes y ligeras pistolas neumáticas.
    • Suministro en caja de cartón, sin boquillas ni conector de aire
    • Ligera, compacta y forma ergonómica
    • Pistola cómoda de usar. Se adapta perfectamente a la mano, evitando la fatiga por el trabajo.
    • Regulador de presión/velocidad. Hace fácil la aplicación mediante un mando frontal que puede ajustar finamente la salida del producto.
    • Gatillo ancho y con válvula optimizada. Mejor control de la pistola sin sobresaltos en el proceso.
    • Carcasa totalmente estanca. Protege los componentes, como el tubo de alimentación de aire al cilindro. Fácil limpieza.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

    APLICACIONES:
    Para la aplicación de productos en cartucho y bolsa.
    Ideal para adhesivos y selladores de alta y baja viscosidad.

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]