902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cortar y Serrar

Cortar y Serrar

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • SIERRA NEUMÁTICA DST 380

    SIERRA NEUMÁTICA DST 380

    Referencia: 0703881
    • Para procesos de trabajo de corte en carrocerías, instalación de altavoces y aire acondicionado, fibra de vidrio, aluminio, plásticos y madera.
    • Palanca de accionamiento con bloqueo de seguridad.
    • Con regulación de la velocidad de corte según el material.
    • Espesor máximo 4mm. para aluminio, plástico y fibra de vidrio.
    • Espesor máximo 1,6 mm para chapas de acero.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • ESCARPA NEUMÁTICA DMH 10

    ESCARPA NEUMÁTICA DMH 10

    Referencia: 07037121
    APLICACIONES:
    • Ideal para trabajos de corte en carrocería y eliminar protección de bajos del vehículo.

    CARACTERÍSTICAS:
    • Robusta y potente escarpa, muy equilibrada y con alta reducción de las vibraciones.
    • Carcasa resistente y con superficie Softgrip. Mayor vida útil. Evita el efecto “manos frías” y garantiza un mejor agarre
    • Empuñadura ergonómica y gatillo de fácil control. Muy ligera y fácil de manejar. La potencia de impacto puede ser controlada con precisión
    • Maletín plástico con amplia gama de accesorios incluidos. Incluye muelle para uso convencional y portaútiles de cambio rápido sin herramientas, y 5 cinceles de acero de alta duración.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]