902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Clavar y Grapar

Clavar y Grapar

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CLAVADORA NEUMÁTICA 1,2 MM DSK 1555

    CLAVADORA NEUMÁTICA 1,2 MM DSK 1555

    Referencia: 07035470
    • Potente clavadora muy ligera y manejable para clavos con alambre de 1,2 mm y longitud de 15-54 mm.
    • Uso en puertas, paredes, molduras, viguetas, ornamentos, elementos de decoración, embellecedores, molduras de puertas y rodapiés.
    • Incluye maletín de transporte y gafas de protección
    • Gatillo de doble función: Disparo único o continuo.
    • Cargador con detección de vacío, gran capacidad y fácil recarga.
    • Ajuste del largo del clavo cargado y recarga sin necesidad de herramientas. Evitará el disparo sin haber clavos en el cargador así protegemos el acabado del trabajo.
    • Carcasa de aluminio y mango de goma.
    • El material de goma “softgrip” garantiza un agarre seguro a la vez que reduce la vibración de cada impacto. Mayor
    seguridad y salud para el usuario.
    • Apta para zurdos.
    • Desatasco sin herramientas y punta de apoyo engomada.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío
  • CLAVADORA  DE CHAPA CORRUGADA DKG 15

    CLAVADORA DE CHAPA CORRUGADA DKG 15

    Referencia: 07035541
    • Máquina neumática para el ensamblaje de piezas de madera mediante chapasc orrugadas de 25, 4 mm de ancho.
    • Chapa corrugada tipo W. Permite una unión segura de madera con madera en multitud de aplicaciones, como: Puertas y ventanas, unir extremos, pontear listones, realizar entramados, sujeción de componentes de mobiliario, cajas, marcos,
    restauración, etc …
    • Perfecto comportamiento y gran fuerza para todo tipo de maderas, gracias a su entrada de aire más ancha y a que la aguja que empuja el clavo está roscada al pistón.
    • El cargador está fabricado en aluminio con la guía porta clavos en acero, lo que garantiza una larga vida y fácil recarga de
    clavos.
    • La “nariz” de salida de los clavos es de dimensiones mínimas, para permitir un acceso sin problemas a zonas estrechas de clavado.
    • Funda de goma en el mango para aliviar el cansancio de la mano.
    • Mandos grandes y cómodos de accionar.
    • Salida del aire dirigible, para evitar su proyección contra el usuario.
    • Apta para zurdos.
    • El sistema patentado CT/SS se encarga de proteger al operario en la posición de disparo único, no permitiendo el disparo del clavo hasta que no se tiene la máquina presionada contra el material y se aprieta el gatillo completamente. En la posición de disparo por contacto la clavadora dispara al ser presionada contra el material siempre y cuándo tengamos el gatillo presionado.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CLAVADORA NEUMATICA DCN 4590

    CLAVADORA NEUMATICA DCN 4590

    Referencia: 07035580
    • Potente clavadora para clavos entre Ø 2,5 y 3,8 mm, y longitud entre 45 y 90 mm.
    • Muy práctica y útil en aplicaciones para casas prefabricadas, carpintería, palets, listones de techos, subestructuras.
    • Silenciador integrado y salida de aire dirigible.
    • Para clavos de fijación directa almacenados en bobina de plástico o de cable.
    • Bloqueo de seguridad por contacto y protección de plástico para el disparo.
    • Fijación en profundidad sin necesitar herramientas.
    • Botón de doble función para el cambio de disparo individual a disparo por contacto.
    • Resistente bolsa de transporte de nylon incluida. Fácil y cómodo transporte de la máquina y los clavos.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • GRAPADORA NEUMÁTICA DKG 416

    GRAPADORA NEUMÁTICA DKG 416

    Referencia: 07035480
    • Potente y ligera grapadora para grapas de 12,8 mm de ancho y una longitud de 4 hasta 16 mm.
    • Muy práctica para muebles tapizados, embalajes, aislamientos, revestimientos, especialmente en la industria del mueble.
    • Insonorización integrada en la salida de aire.
    • Gatillo con bloqueo de seguridad, para evitar disparos accidentales.
    • Filtro de aire contra polvo y suciedad integrado en la empuñadura.
    • Carcasa de magnesio. Su peso reducido permite trabajar con mucha comodidad.
  • CLAVADORA A PÓLVORA BST MA-75

    CLAVADORA A PÓLVORA BST MA-75

    Referencia: 086421
    • Con regulador de potencia manual
    • Diseño ergonómico y compacto.
    • Equilibrada y de fácil manejo.
    • Con cargador de 10 clavos en tira.
    • También acepta clavos individuales con el adaptador opcional . Art. Nº 0864 210.
    • Se pueden utilizar clavos de hasta 75 mm de largo.
    • Máxima potencia: 380 J.
    • Seguro antidisparo.
    • Sólo se activa manteniendo el cañón presionando contra la superficie.
    • Fabricada en cumplimiento de norma DIN EN 15895.
    • Compatible con clavos en tira. Art. Nº 0864 221 …
  • CLAVADORA NEUMÁTICA DSK 1550

    CLAVADORA NEUMÁTICA DSK 1550

    Referencia: 07035703
    • Clavadora ligera y manejable para usar con clavos tipo pin de 0,64 mm, y brad de cabeza 0,87 mm, en longitudes desde 15 a 50 mm.
    • Suministrada en caja de cartón con llave allen para mantenimiento.
    • Selector disparo único. Permite disparar continua o individualmente cada clavo.
    • Carcarsa de magnesio con superficie softgrip. Muy ligera y resistente, con fácil agarre y reducción de la vibración del impacto hacia la mano.
    • Gancho para colgar. Práctico para reposar la máquina en el cinturón y dejar las manos libres al operario.
    • Cargador de fácil apertura
    • Carga rápida de clavos incluso variando la longitud.
    1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

    APLICACIONES:
    Molduras, marcos de fotos y cuadros, listones en vidrieras y ventanas.
  • CLAVADORA NEUMÁTICA DSK 2145

    CLAVADORA NEUMÁTICA DSK 2145

    Referencia: 07035704
    • Clavadora ligera y manejable para usar con clavos tipo pin de 0,84 mm, y brad de cabeza 1,4 mm, en longitudes desde 15 a 45 mm.
    • Suministrada en caja de cartón con llave allen y aceite para mantenimiento.
    • Regulador de profundidad. Fácil ajuste del acabado final.
    • Carcasa de magnesio con superficie softgrip. Muy ligera y resistente, con fácil agarre y reducción de la vibración del impacto hacia la mano.
    • Gancho para colgar. Práctico para reposar la máquina en el cinturón y dejar las manos libres al operario.
    • Cargador de fácil apertura. Carga rápida de clavos incluso variando la longitud.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

    Aplicaciones
    • Molduras, rodapiés, elementos de decoración y ventanas.

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]